カテゴリ
- バイク部品(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2010-404」の検索結果

ホーム
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷DIYに、趣味の塗装に、手軽に使えるマルテーホーム刷毛。 厚みもたっぷりと使いやすく、余裕のある塗装ができます。用途ペンキ塗布用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)47材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色黒玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応![STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842673-191112-02.jpg)
STFブレーキレバー
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901個4日以内出荷から17日以内出荷全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック) ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
(140200043)200-4101ダストキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個5日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。用途ポリエチレン(PE)トラスコ品番158-5049規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![STFブレーキレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842673-191112-02.jpg)