カテゴリ
- バイク部品(7)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「201070-2」の検索結果

ブレーキパッド(プレミアムタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥24,980税込¥27,4781セット(2巻)当日出荷から6日以内出荷エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR色半透明
HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070200
HARWIN¥269税込¥2961袋(10個)翌々日出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:M20-10●併用可能製品:M20シリーズコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:5.28mm●幅:5.08mm●ハウジング材質:PPO●コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)RoHS指令(10物質対応)対応
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥26,980税込¥29,6781箱(2巻)当日出荷から6日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。用途ダンボール内の隙間埋めなど色半透明主な用途梱包用、型崩れ用
AIR-STRONG専用フィルム
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥24,980税込¥27,4781セット(2巻)4日以内出荷AIR-STRONG専用フィルムです。薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです。航空機輸送でも使用可能です。隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。用途段ボール内の隙間埋め。製品保護。包み保護。ダンボール内の緩衝材。靴などの形状維持目的仕様ハイブリッドフィルム適合本体AIR-STRONG材質PE形状ピロータイプ幅(mm)200長さ(m)700
HARWIN コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070200
HARWIN¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷コネクタ. M20-118コンタクトと使用するための圧着ハウジング(代表品番681-2878)仕様極数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メスシリーズ = M20-10併用可能製品 = M20シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 5.28mm幅 = 5.08mmハウジング材質 = PPORoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットレバーセット スタンダードタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷
Hooliganキット 1250CC W.ブラック 910-0701
エスアンドエスサイクル¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:910-0701。フラットトラックレースに参加する場合でも、単にパワーを求める場合でも、2000-21年HDスポーツスターモデル用のS&Sフーリガンキットが最適です。1200ccから1250ccへ排気量をアップさせます。ボルトオンのビッグボアキットは、機械加工やリバランスなしで簡単に取り付けられます。S&Sのボルトインカムとタペットがさらにパフォーマンスを向上させます。販売備考:シリンダーにS&Sロゴ有り。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 00-21。タイプ:フーリガンキット。色[カラー]:シリンダー:リンクルブラック。仕上げ(表面処理):パウダーコート。付属品:シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類付属品シリンダー&ピストンキット、カム、タペット、ガスケット類色シリンダー:リンクルブラックタイプフーリガンキット表面処理パウダーコート