「2010m.100-5」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入 VISHAY

    抵抗器 100MΩ 2010 5025M 0.5W 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:100MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6963-73
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(31点組)
    5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 2010 (5025M), 1W CRS2010-JX-100ELF

    BOURNS
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±5%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 1 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 4R7 → 1 M
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 100Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 100 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
  • SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入 BOURNS

    SMDレジスタ 2010 5025M 250mW 1セット 100個入

    BOURNS
    ¥839税込¥923
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:250mWアズワン品番65-6978-54
  • SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 220Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7012-51
  • 面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    面実装抵抗 330Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥599税込¥659
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7004-69
  • SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 680Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥649税込¥714
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 680 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6987-21
  • SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 560Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥689税込¥758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 560 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:560Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7003-82
  • SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥569税込¥626
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6988-24
  • SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 4.7kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥559税込¥615
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 4.7 k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6990-28
  • SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 0Ω 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥919税込¥1,011
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 0 Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6951-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 1.2kΩ 2010 5025M 0.75W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥539税込¥593
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 1.2 k Ω 表面実装固定抵抗器には厚膜プロセスで作られた鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±5%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-6997-47
  • TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥789税込¥868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1kΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1リール(4000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応