カテゴリ

  • 制御機器(99)
  • メカニカル部品(40)
  • バイク純正部品(24)
  • カー用品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バイク部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(7)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2012h」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品工進
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番RED-2012H-2
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012H-AAA-1
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RES-2012H-AAA-0
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(30個)
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
322税込354
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
(86520)ローピッチド ホーンASSY トヨタ(86520)ローピッチド ホーンASSYトヨタ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ工進
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
VMK-H コレット 日研工作所VMK-H コレット日研工作所
9,998税込10,998
1本(1本)
翌々日出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ工進
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランドポリプロピレン(PP) ブッシングノーブランド
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
4,939税込5,433
1袋(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK寸法B(mm)0.438頭部形状六角破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法L1(inch)11/64ねじり破断トルク(N・m)2.04
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(20個)
3日以内出荷から100日以内出荷
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アジャストねじ 日研工作所アジャストねじ日研工作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(MR96)SCUFF PLATE ミツビシ(MR96)SCUFF PLATEミツビシ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
(08412)マッド ガード. リヤ セット ダイハツ(08412)マッド ガード. リヤ セットダイハツ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニットODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93再生紙使用マーク適合
プロフェッショナル斧 ワグナムプロフェッショナル斧ワグナム
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材規格GSマーク適合品
DellPro14Essential(C5/16/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellPro14Essential(C5/16/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
プラスチック筐体
スピードメータ 34120-12H30 スズキスピードメータ 34120-12H30スズキ
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
カムシャフト エキゾースト 12720-12H00 スズキカムシャフト エキゾースト 12720-12H00スズキ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ22
コントロールユニット FI 32920-12HB1 スズキコントロールユニット FI 32920-12HB1スズキ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(08416)マッド ガード. リヤ レフト ダイハツ(08416)マッド ガード. リヤ レフトダイハツ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(08415)マッド ガード. リヤ ライト ダイハツ(08415)マッド ガード. リヤ ライトダイハツ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
コントロールユニット FI 32920-12HA1 スズキコントロールユニット FI 32920-12HA1スズキ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
スリムチャック用アジャストねじ 日研工作所スリムチャック用アジャストねじ日研工作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式サドルKITO(キトー)
329,800税込362,780
1セット
8日以内出荷
【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
68,980税込75,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
マーレス不燃ウイルテクト AICA(アイカ工業)マーレス不燃ウイルテクトAICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
7日以内出荷
不燃
用途抗菌寸法(mm)910×2450×t6
マーレス不燃PT AICA(アイカ工業)マーレス不燃PTAICA(アイカ工業)
20,980税込23,078
1セット(2枚)
7日以内出荷
不燃
用途抗菌寸法(mm)910×2450×t6
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2512H-AAA-1
ミーティングテーブル (レノックス RX型) ナイキミーティングテーブル (レノックス RX型)ナイキ
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
ベンチテーブル(レノックス RX型)は、カジュアルなミーティング空間からフォーマルな会議室までシーンを彩るプランバリエーション
付属品配線受け高さ(mm)720天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2024H-AAA-1