カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • カー用品(13)
  • バイク部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(7)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2012h」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品工進
199税込219特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012H-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番RED-2012H-2
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012H-AAA-1
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RES-2012H-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番RES-2012H-AAA-0
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(30個)
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
322税込354
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ D2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から42日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 ケースは、UL94V-0の難燃材を採用。耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 端子部は、インサート成形によりフラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。 端子はΦ0.8の丸ピンで、プリント基板に入れやすく作業のしやすい端子です。 端子間ピッチは、インチグリッド(2.54mm×n)。標準の基板に装着が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)使用温度範囲(℃)-10~70定格電圧(V)(AC/DC共通)48接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、48V MAX(適用電圧範囲/20mV~48V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ 工進船舶用ウインチ ミニカール RNシリーズ工進
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に材質本体チタンボロン付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
VMK-H コレット 日研工作所VMK-H コレット日研工作所
9,998税込10,998
1本(1本)
翌々日出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ 工進船舶用ウインチ ミニカール RED・RESシリーズ工進
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
力が必要なアンカーの引上げ、巻き上げ作業が楽に出来ます。取り付け簡単、スイッチは右左取り付け可能、バッテリー配線だけで簡単に使えます。本体塗装はエポキシ変性タイプ、色調・光沢・耐久性が良く、変色しにくい。縦型、横型、モーター出力等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途レジャー船・モーターボートのアンカー引き上げに!付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4材質本体ADC電圧(V)DC-12
ポリプロピレン(PP) ブッシング ノーブランドポリプロピレン(PP) ブッシングノーブランド
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(20個)
3日以内出荷から100日以内出荷
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アジャストねじ 日研工作所アジャストねじ日研工作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)交換用光源ユニットODELIC(オーデリック)
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93再生紙使用マーク適合
プロフェッショナル斧 ワグナムプロフェッショナル斧ワグナム
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
鋭利に研磨された刃先が木材に鋭く切り込みます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分はDIN規格に適合した高品質な炭素鋼で鍛造されています。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材規格GSマーク適合品
DellPro14Essential(C5/16/512/11P/HB/1Y) Dell TechnologiesDellPro14Essential(C5/16/512/11P/HB/1Y)Dell Technologies
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
プラスチック筐体
スリムチャック用アジャストねじ 日研工作所スリムチャック用アジャストねじ日研工作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
68,980税込75,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
マーレス不燃ウイルテクト AICA(アイカ工業)マーレス不燃ウイルテクトAICA(アイカ工業)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
7日以内出荷
不燃
用途抗菌寸法(mm)910×2450×t6
マーレス不燃PT AICA(アイカ工業)マーレス不燃PTAICA(アイカ工業)
20,980税込23,078
1セット(2枚)
7日以内出荷
不燃
用途抗菌寸法(mm)910×2450×t6
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2512H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2512H-AAA-1
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品工進
199税込219
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2024H-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2024H-AAA-1
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品工進
499税込549
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RED-2012-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番RED-2012-A2
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品 工進船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品工進
699税込769
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品 工進船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品工進
499税込549
1個
4日以内出荷
船舶用ウインチ ミニカール RN-2012-AAA-0(100回転) 部品
用途部品の交換に適合品番RN-2012-AAA-0(100回転)
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅120mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅120mm用奥岡製作所
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
クランクシヤフトアセンブリ 三菱クランクシヤフトアセンブリ三菱
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μH TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 1 μHTDK
6,398税込7,038
1セット(250個)
7日以内出荷
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
表面処理THコーティング
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-20 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-2-01-20三木プーリ
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷から23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
UZ50X(G/H)L0 2012-1       9900B-50083-012 スズキUZ50X(G/H)L0 2012-1 9900B-50083-012スズキ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-50083-012
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-20 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-20三木プーリ
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状2軸突合わせ質量(kg)0.7サイズ2タイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3ねじ径M12-M5ねじ径M22-M5取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
銅製圧縮端子 1穴 LCAXシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAXシリーズPANDUIT(パンドウイット)
64,980税込71,478
1箱(20個)
30日以内出荷から95日以内出荷
パソコンケース 13.3/15.6インチ PCバッグ Ultrabook 用 カバー ZEROSHOCK 衝撃吸収 撥水加工 起毛素材 エレコムパソコンケース 13.3/15.6インチ PCバッグ Ultrabook 用 カバー ZEROSHOCK 衝撃吸収 撥水加工 起毛素材エレコム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。 衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。 各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。
用途PCインナーケースとしてご使用いただけます。 衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。 中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。 軽量設計で持ち運びに最適。 アクセサリを収納できるポケットもついています。表面処理撥水機能気室数1気室
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回