カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「202-006r」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライトリム カワサキ 純正タイプ メッキ MAD MAX(マッドマックス)

    ヘッドライトリム カワサキ 純正タイプ メッキ

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥1,888税込¥2,077
    1個
    当日出荷
    ノーマルタイプ(純正タイプ) クロームメッキ仕上げ
    用途転倒によるキズや破損の補修用に。 適合純正品番:23006-1020主な適合車種ゼファー400/χ/ゼファー750ZRXⅡバリオス/Ⅱ
  • レバー ブレーキ ブラック KIJIMA(キジマ)

    レバー ブレーキ ブラック

    KIJIMA(キジマ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)182色BK適合メーカーヤマハ
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC

    小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
    使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series 直接配管型

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES6シリーズ

    コガネイ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)6
  • (1A19)カバー(R)、ナツクル MAZDA(マツダ)

    (1A19)カバー(R)、ナツクル

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC

    LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
    仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
  • RS PRO 安全ブーツ RS PRO

    RS PRO 安全ブーツ

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1組
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 39靴サイズUK = 6靴サイズUS = 7安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA、 スチール
  • RS PRO 安全ブーツ RS PRO

    RS PRO 安全ブーツ

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1組
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = R202性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 38靴サイズUK = 5靴サイズUS = 6安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありソール素材 = ポリウレタン
  • エア継手 Festo

    エア継手

    Festo
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-1/8-6 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ 3、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
    仕様●メーカーシリーズ:QSRL●ネジ接続:R 1/8 オス●チューブ接続:プッシュイン 6mm●材質:PBT樹脂●最高使用圧力:6 bar●最高回転速度:500rpm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●チューブ接続 - チューブサイズ:6mm●ネジ接続 - ネジ規格:R●ネジ接続 - ジェンダー:オス●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-2769アズワン品番65-8033-84
  • L Series(LVM202R) SMC

    L Series(LVM202R)

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
  • 小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM202R SMC

    小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM202R

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24