カテゴリ
- 研磨材(9)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 切削工具(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「202b t-45」の検索結果

T-45(鉄の爪)
オルファ(18件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。刃幅(mm)45
組ヤスリセット
ツボサン(11件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5種類)ほか当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドバー
ノガ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷すべてのSブレード(3.2mm軸)が装着できます。ブレードを保持するハウジング部は鋼鉄製にしているため半永久的に使用できます。ブレードを交換するためには、ハウジング部のスリーブを押して、ブレードを脱着します。トラスコ品番111-3216セット内容12mmの六角ハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個質量(g)58適合軸径(Φmm)3.2ハンドル寸法(mm)約12×130
組ヤスリセット5本組
TRUSCO(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(5本組)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。仕様粗さ別エンドキャップ付材質平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)●丸・角・三角:炭素工具鋼(SK-2)質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
TBS-50用替刃 M-1142
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途一般切断用適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14切断対象鉄工、木工
スクレーパーS型
オルファ(46件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30刃幅(mm)25材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーL型
オルファ(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36刃幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の爪 25mm T-25
オルファ(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。用途はがす、削るなど付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16RoHS指令(10物質対応)対応
別たち
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。トラスコ品番360-7381質量(g)57.5刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススクレーパー
GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(頭)ステンレス420J2材質(刃)ステンレス420J2
A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
ハイパースクレーパー 200
オルファ(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。トラスコ品番485-8417質量(g)351(カバー含まず)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)233.5×108×33.5適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
4個組 油砥石セット
エスコ(1件のレビュー)¥7,630税込¥8,3931セット当日出荷エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)