カテゴリ

  • 切削工具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「202ps」の検索結果

関連キーワード
135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS202

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    PS203とペアーで使用、斜め取付に 左45°
    仕様左45°サイズΦ13×25
  • ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本 ベッセル

    ボールグリップ絶縁ドライバー2本組 +2/-6 各1本

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    2本組です。段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです。メーカー従来品(メーカーNo.225)よりも最大22%軽量化です。速結端子対応刃先です。刃先が触ってわかるエンボス形状です。
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。仕様刃先マグネット入り軸径(Φmm)6グリップ径(Φmm)41材質(軸)クロムバナジウム鋼ハンドル:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成セット品
  • シャッター付パイプフード(樹脂製) 東芝キヤリア

    シャッター付パイプフード(樹脂製)

    東芝キヤリア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    表面処理(木ネジ)亜鉛メッキ
  • 貼付ベース用両面テープ(リペア) ラムマウント

    貼付ベース用両面テープ(リペア)

    ラムマウント
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    貼付ベースへのリペアとして使える他、直径63.5mmのAMPSホールラウンドベースと組み合わせて使用することができます。【製品詳細】。。取付方法。1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:23g。内容量[数量]:1個。備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。
    仕様オプション/リペア色ブラックタイプベース
  • (31202)ボルト ホンダ

    (31202)ボルト

    ホンダ
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • オーブマークモータ 日本オイルポンプ

    オーブマークモータ

    日本オイルポンプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    独自の技術と長年の経験値が作り上げたNOPを代表する油圧モータ。_x000D_。テーパーローラーベアリング内臓のラジアル/スラスト荷重に高い耐久性をもった構造。_x000D_。高い入口圧にも対応。_x000D_。NOP独自技術「Xリング」と「ダブルタイト加工」が、シャフトの油もれ防止をダブルで強化。_x000D_。Xリング:回転シャフト用の特殊シール。独自のエックス形状が、シャフトからの油もれ防止を強化。_x000D_。ダブルタイト加工:部品同士を固く一体化させた、二重のかしめ加工。シャフトからの油もれ防止を強化。
    色銘板:赤定格流量(L/min)57背圧(MPa)許容:7
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)6.35
  • 樹脂ベアリング(PPS) 6200番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PPS) 6200番台

    鹿島化学金属(UKB)
    ¥6,285~税込¥6,914~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ CCMT-PS タンガロイ

    チップ CCMT-PS

    タンガロイ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PS202 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径) クロス45°穴 202,203 PS202

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥1,093税込¥1,202
    1個
    9日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様●形状記号:202●締付ネジ方向:左締め形状クロス45°穴Φd16ΦD113Φd26寸法E9寸法P7寸法F9締付ねじ2-M3
  • チップ DCMT-PS タンガロイ

    チップ DCMT-PS

    タンガロイ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7
  • チップ CPMT-PS タンガロイ

    チップ CPMT-PS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692コーティングCVD適合被削材種鋼
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9225

    タンガロイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T6215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T6215

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9215 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9215

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート T9215 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート T9215

    タンガロイ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T9215

    タンガロイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート T9225 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート T9225

    タンガロイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。適合被削材種鋼
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH725

    タンガロイ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート AH6225

    タンガロイ
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角80°
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530

    タンガロイ
    ¥9,398税込¥10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート NS9530

    タンガロイ
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート T6215 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート T6215

    タンガロイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正三角形
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXM7012/02P/ST BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, 前面取り付け, PXM7012/02P/ST

    BULGIN
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ高耐久金属製丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
    仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = ニッケルシリーズ番号 = 7000℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH725

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530 タンガロイ

    80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート GT9530

    タンガロイ
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット+PVDコーティング適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • PXM7012/02P/ST BULGIN

    PXM7012/02P/ST

    BULGIN
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート AH120 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート AH120

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応