カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- 切削工具(66)
- メカニカル部品(26)
- バイク純正部品(25)
- 制御機器(22)
- 自動車純正部品(17)
- 機構部品(16)
- 物流用品(14)
- バイク部品(13)
- トラック純正部品(11)
- 作業工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自転車部品(8)
- 清掃用品(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 電動工具(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(133)
- 京セラ(28)
- ホンダ(26)
- コノエ(16)
- KITO(キトー)(14)
- イマオコーポレーション(12)
- トヨタ(11)
- 日野自動車(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- WIDIN(9)
- SWAGE-LINE(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- タカチ電機工業(7)
- サンドビック(6)
- CKD(6)
- KUKKO(クッコ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2030s」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(31件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
グリーストラップ専用 油吸綿
ミドリ安全(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(30枚)当日出荷天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。ヘッド形状A型・I型用行数1全長×幅W(mm)60×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属品材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から70日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥2,496~税込¥2,746~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ディープホールスプレーマーカー”Powder” 詰め替え用
ピカマーカー¥899税込¥9891個当日出荷1パックで約3回分の補充が可能で経済的です。用途木工、電気、配管、建設など幅広い作業に。トラスコ品番702-7683インク色グリーン
スイートカラーカップ
サンナップ¥279税込¥3071セット(30個)当日出荷カラフルな色合いがパーティーにぴったり!柄入り紙コップ。 3色アソート。(ピンク・イエロー・ブルー)材質バージンパルプ100%(内面/PEラミネート加工)容量(mL)205
2本アーム薄爪プーラー クイック 350MM
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-203-P質量(kg)7.37アーム長さ(mm)200能力(mm)外抜き:350、内抜き:180-440爪幅(mm)40爪長さ(mm)17最大荷重(t)10爪厚さ(mm)6.5
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
バキュームシーラーバッグ 袋タイプ 200×300mm 50枚
アスウィル¥1,498税込¥1,6481箱(50枚)4日以内出荷aswill(アスカ)製バキュームシーラー本体VCS01専用バッグ袋タイプ用途袋状なのでシーリングの手間が減り、使いたい時にサッと使える。200×300mmサイズ、50枚入り寸法(mm)200×300厚さ(μm)約400(袋時)耐熱温度(℃)100(※家庭用品品質表示法に準拠)175(※東京都消費生活条例ラップに準拠)耐冷温度(℃)-40(※家庭用品品質表示法及び、東京都消費生活条例ラップに準拠)原材料樹脂:ナイロン ポリエチレン入数50枚添加物エチレン・無水マレイン酸共重合物食品衛生法適合
薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥259,800税込¥285,7801セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
ERスプリングコレット
VERTEX(バーテックス)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から100日以内出荷ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
マグタッチシート スタンダード 300×200mm
ベロス¥999税込¥1,0991枚当日出荷ハサミで切れる薄型シートで加工が簡単です。表面につや消し加工を施してありますので油性マーカーで文字が書けます。(1度書いた文字は消せません)用途名前や数字を書き込んでホワイトボード等のスケジュール管理に。ショップ、イベント会場での案内板や表示板に。絵やアルファベットを書いてカットし、教材に。ホビー、工作材料に。トラスコ品番428-4000材質ゴム磁石、カラーフィルム色白入数(枚)パック:1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×200×0.8
シリコーン防塵ゴム
TAKIGEN(タキゲン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジ色グレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
Dynamic 30 ボールベアリングブロック
Nautos¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用ロープ径(Φmm)8シーブ径(mm)30
ダンパー付きスライドレール
WAKI(和気産業)¥1,998税込¥2,1981セット(2個)翌々日出荷から5日以内出荷引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質鋼タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)
KITO(キトー)¥569,800税込¥626,7801台3日以内出荷から6日以内出荷フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。反復定格(%ED)60
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工シャンク径(Φmm)6材質CBN
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。刃数2表面処理REVO M
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
レディス診察衣S型長袖 120-30
KAZEN¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷作業性を考慮した診察衣のバリエーション。ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り色ホワイト素材ブロード
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
クサビプローブ
イマダ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から31日以内出荷サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
...