カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定関連サービス(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2046a」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
18,980税込20,878
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
W-A ウインドウキャビネット 日東工業W-A ウインドウキャビネット日東工業
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ホワイトグレー色((5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂質量(kg)5.3設置場所屋内・屋外兼用
OW-A ウインドウキャビネット 日東工業OW-A ウインドウキャビネット日東工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
プラボックス 屋根付 日東工業プラボックス 屋根付日東工業
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 屋根付日東工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
【リビルト】 ドライブシャフト(日産) ノーブランド【リビルト】 ドライブシャフト(日産)ノーブランド(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー日産保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
ガスケット ドレーンプラグ (GJ) MAZDA(マツダ)ガスケット ドレーンプラグ (GJ)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
(39204)F/Dシャフト Assy RH ニッサン(39204)F/Dシャフト Assy RHニッサン
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
髄核鉗子 YDM髄核鉗子YDM
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
椎間板ヘルニアを切除する際に使用します。内視鏡手術の際にハレーション(反射)を防ぎます。TLIF(片側進入腰椎後方椎体間固定術)の際に上向きの角度により操作性がアップします。
仕様ブラック 3mm材質ステンレス(SUS420J1)先端サイズ×軸長(mm)3×5シャフト長さL(mm)180先端角度150°上向アズワン品番61-3811-34医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000658M301医薬品医療機器等法一般医療機器
(32204)リング ニッサン(32204)リングニッサン
129税込142
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
(96204)サポート,ライセンス プレート ニッサン(96204)サポート,ライセンス プレートニッサン
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
(42046)スペーサ,フユエル ポンプ スバル(42046)スペーサ,フユエル ポンプスバル
179税込197
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
プレミアム胡蝶蘭 アートクリエーションプレミアム胡蝶蘭アートクリエーション
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)陶器材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン関連資料カタログ画像(117.25MB)花径(cm)最大11数量(個)(花)12輪
フライス スクエア6 カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6 カッターセコ・ツールズ・ジャパン
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
両側3つの切れ刃がある三角形のインサートを使用して(合計6つの切れ刃)、切れ刃あたりのコストを削減しています。ショルダミル加工、正面フライス加工、溝加工、プランジング加工、およびプランジングによる溝加工など、すべての一般加工要件に対応する信頼性とコスト効果の高い選択肢です。
RoHS指令(10物質対応)対応
(42046)グロメツト スバル(42046)グロメツトスバル
149税込164
1個
6日以内出荷
(08414)MUDGUARD FR LH トヨタ(08414)MUDGUARD FR LHトヨタ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
(42046)スペーサ,パッキン スバル(42046)スペーサ,パッキンスバル(1件のレビュー)
88税込97
1個
7日以内出荷
標準ダイヤルゲージ(置針式) Mitutoyo(ミツトヨ)標準ダイヤルゲージ(置針式)Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
スピンドルが押し込まれた位置で指針およびスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)5.0以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)-繰返し精密度(μm)-仕様連続目盛/置針式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)59.8寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)65.2寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
キヤブレタ(F) 三菱キヤブレタ(F)三菱
9,998税込10,998
1個
14日以内出荷
フランジボルト 三菱フランジボルト三菱
429税込472
1個
14日以内出荷
GB400PN-100用の部品です
ロツドスプリング 三菱ロツドスプリング三菱
999税込1,099
1個
14日以内出荷
リコイルスタ-タ アセンブリ 三菱リコイルスタ-タ アセンブリ三菱
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷
ネ-ムラベル 三菱ネ-ムラベル三菱
319税込351
1個
14日以内出荷
フライホイ-ル 三菱フライホイ-ル三菱
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
スクリュ 三菱スクリュ三菱
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
アジヤスタ 三菱アジヤスタ三菱
979税込1,077
1個
14日以内出荷
チョークレバー 三菱チョークレバー三菱
2,698税込2,968
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
スプリング 三菱スプリング三菱
469税込516
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
チョークバルブ 三菱チョークバルブ三菱
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
GB131PN-100の部品です
スロツトルバルブ 三菱スロツトルバルブ三菱
879税込967
1個
14日以内出荷
メインジエツト 三菱メインジエツト三菱
4,098税込4,508
1個
14日以内出荷
スロツトルシャフト 三菱スロツトルシャフト三菱
3,998税込4,398
1個
14日以内出荷
メインノズル 三菱メインノズル三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
シートカバー GSF 1200 BANDIT / 97 / SUZUKI PVC ライトクラレット. ゴールド. LIGH BAGSTER (バグスター)シートカバー GSF 1200 BANDIT / 97 / SUZUKI PVC ライトクラレット. ゴールド. LIGHBAGSTER (バグスター)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSF 1 (1999-1999)、GSF 1200 BANDIT (1996-2000)、GSF 122 BANDIT (1996-1996)、GSF 600 BANDIT (1998-1998)