カテゴリ
- タイヤ・足回り(81)
- サマータイヤ(29)
- スタッドレスタイヤ(4)
- 金属チェーン(27)
- 非金属チェーン(6)
- スノーカバー(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- トラック用品・パーツ(6)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- TOYO TIRES(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- Hankook(ハンコック)(3)
- KENDA(2)
- KEIKA(2)
- FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(7)
- AutoSock(1)
- 日電製鎖(4)
- New-Era(ニューエラー)(41)
- KKS(8)
- 丸親(6)
- ニッサン(5)
- 万方商事(5)
- SCC JAPAN(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(3)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
- SEIWA(セイワ)(2)
- KONIG(コーニック)(2)
- ブランドをもっと見る
適合ボディタイプ
SUV・4×4・コンパクトカー・スポーツカー・セダン・クーペ・ワゴン・ミニバン・軽自動車
「205/60r16」の検索結果

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本欠品中SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/60R16 96H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)659
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS
TOYO TIRES(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!。ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現。低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS適合ボディタイプ乗用車
SL201
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り
BLIZZAK VRX3
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。用途乗用車四輪タイヤ
LUFT RVII
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。 ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。 環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。用途タイヤ・足回り
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥59,980税込¥65,9781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7
TOYO TIRES¥49,980税込¥54,9781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。ロングライフでふらつきにくい。 雨の日でもより安心できるミニバン専用タイヤ。ウェット・摩耗性能がさらに向上。ふらつきにくく安定した走り。ロングライフで経済的用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH mp7適合ボディタイプ乗用車
【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
DUNLOP(ダンロップ)¥66,980税込¥73,6781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥61,980税込¥68,1781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03適合ボディタイプ乗用車
PROXES Comfort IIs
TOYO TIRES¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から6日以内出荷上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤ。PROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
REGNO GR-XⅡ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から8日以内出荷進化を遂げた、グレートバランスREGNO。 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。 ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ用途タイヤ・足回り
PLAYZ PX-RVⅡ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷雨に強い、長く強い。疲れにくいだけじゃない。 推奨車種:ミニバン・SUV(一部サイズ)。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
BLIZZAK RFT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷から11日以内出荷空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ。 標準装着車専用となり、他の車両には装着できません用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ
【2024年製】BluEarth-GT AE51E ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/60R16 92Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)60
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,010税込¥15,4111本4日以内出荷ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
サーモスタット
多摩興業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
タイヤカバー厚手タイプ
Meltec(大自工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷タイヤカバー 厚手タイプ 4本用。タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!。UVカット、水や埃よごれに強い。300デニールポリエステル生地を採用。カラー:ライトブラウン材質ポリエステル(300D)
布タイプ タイヤチェーン AutoSock
AutoSock(14件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!。オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。
非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ
KEIKA(12件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から4日以内出荷Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
金属製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽αⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(36件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷2色メッキで取付容易。 プラフックとバンドで傷付防止。 コンパクト収納。用途乗用車・ライトバン・軽トラック用付属品ゴムバンド材質SWM-B形状ラダー(ハシゴ型)
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製
バイアスロン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
タイヤチェーン 亀甲 9mm
アイスバーン(40件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン
三菱製鋼(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
金属製タイヤチェーン 6×7サイズ(小型トラック・バス用)
日電製鎖(25件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)
標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)
KKS(13件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷JIS D4241に基づき製造しています。付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用
SCC JAPAN¥28,980~税込¥31,878~1ペア当日出荷から4日以内出荷2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
金属製タイヤチェーン 5×6サイズ(乗用車・ライトバン用)
日電製鎖(18件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。付属品無し材質鉄製形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
ISSE スノーソックス SUPER TYPEⅡ 布製タイヤチェーン
ISSE SAFETY(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷イッセ・スノーソックス スーパー TYPEⅡ。日本チェーン規制適合品。イッセ・スノーソックスは金属チェーンに匹敵する圧倒的なグリップ力をほこるヨーロッパ生まれの布製タイヤチェーンです。圧雪、深雪、アイスバーンの他、水分の多い日本の道路、シャーベット状の路面、どんなコンディションでも安心して走行できます。被せるだけで簡単装着、ジャッキアップも特別な工具も不要です。だれでも簡単に取り付けられます。タイヤと車体の空間が狭い車にも装着可能です。・強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれています。 これが接地面の水分をしっかりと吸収しタイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 一方、アイスバーンなど水分が少ない雪道では、イッセ・スノーソックスの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。・独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。・装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。・走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。・チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地。使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。TYPEⅡ新発売!。スノーソックスがさらに進化!耐久性と追従性を改良。スーパーTYPEⅡは、制動性と耐久性に優れ、クラシックモデルの2倍の耐久性を誇っています。特殊な2つの織り方を実現。 ソックスの端(ゴムに近い部分)と中央で織り方を変えています。 2枚の布を組み合わせるのではなく、一つの布で2つの織り方を実現するというイッセ社独自の技術が使われています。 (布をつなげているわけではないので、裏返しても継ぎ目がありません)。布がタイヤにフィットし一体感アップ。 リニューアルされたスノーソックスはタイヤにより密着し、走行中の浮き上がりやズレを軽減させます。 ※従来のソックスと比較して浮き上がりが30%軽減(メーカー調べ)。 また、自動的にセンターを合わせるオートセンタリングにより、さらに安全性が向上します。地面と接する部分のギャザーが減少。 従来の縫製ではスノーソックスの表面に多くのギャザーが生じており、それが路面と擦れることで摩耗や破れの原因の一つとなっていました。 ギャザーが減ることにより、ギャザーの擦れにより生じていた布のダメージが軽減されました。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
ISSE SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン
ISSE SAFETY(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷イッセ SUBENE/スベーネ 布製タイヤチェーン。日本チェーン規制適合品。100% MADE IN EUROPE。スベーネとは?。スベーネは、ヨーロッパで20年間にわたり布製タイヤチェーンを開発してきたメーカーが、。高い品質とデザインを求める日本市場のお客様のために作り出したブランドです。軽量でコンパクトなデザインは車のトランクに簡単に保管でき、突然の雪にも慌てずに装着できます。いざという時に心強いアイテム「スベーネ」が安全で快適な冬のドライブをサポートします!。イッセ社は、布製タイヤチェーンのパイオニアとしてフランス最大手の自動車用品チェーンをはじめ、。世界中で販売実績を持ち、年間100万ペア以上を出荷してきました。そんな欧州品質をそのままに、イッセ社では現地サプライヤーとの交渉を重ねることで、。1ペア1万円以下というお求めやすい価格のスベーネを誕生させました。必要十分な性能を備えながら、手に取りやすい価格帯であり、デザイン性にも配慮した設計となっているスベーネは、。これまで雪道対策にハードルを感じていた方にぜひお試しいただきたい製品です。スタイリッシュに雪道を駆け抜ける、新しいドライブの常識 ── それがイッセ・スノーソックス スベーネです!。軽量、コンパクト、劣化なし。 片手で持てる手軽さ!トランクに入れてもかさばらず、劣化の心配もありません。ほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 市販のほぼ全てのタイヤサイズをカバー。 軽自動車から高インチのSUVまで市販されているほぼすべてのタイヤに装着可能。取付かんたん。 ジャッキアップも特別な道具も不要。 誰でも簡単に取り付けられます。クリアランスの狭い車にも最適。 タイヤと車体の空間が狭いスポーツカータイプの車にも装着可能。 車体も傷つけません。なぜ、スベーネはグリップするのか?。 タイヤが雪に接すると瞬間的に雪が溶けて水膜が発生します。この水分がスリップの原因となります。 スベーネの表面は強靭な繊維を束ねた撚り糸が立体的に編み込まれ、従来の布製チェーンに比べて非常に厚みのある作りになっています。 これが水分をしっかりと吸収し、タイヤと路面の摩擦面積を広げてグリップ力を高めます。 水分の多い日本の雪道や、シャーベット状になりやすい都心の路面でも安心して走行できるのはこのためです。 一方アイスバーンなど水分が少ない雪道では、スベーネの繊維が瞬時に雪に張り付きます。 スベーネの繊維が接着剤のような役割を果たし、スリップせずに走行することができます。 また、独自のオートセンター機能が、走行中、スベーネを常に適切な位置に維持し、ずれません。セット内容2枚(車一台分、駆動輪2輪に装着)、取り扱い説明書、グローブ材質強化ポリエステル
特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から22日以内出荷使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7最高使用速度(mm/s)750スイッチ有無有(マグネット付)