カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- メカニカル部品(95)
- 油圧機器・油圧ホース(91)
- バイク純正部品(23)
- バイク部品(23)
- 自動車純正部品(21)
- 切削工具(20)
- 機構部品(18)
- 制御機器(16)
- 科学研究・開発用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(5)
- CKD(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](25)
- KANA(片山チエン)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(260)
- SWAGE-LINE(9)
- WATSON(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- アライドテレシス(5)
- イマオコーポレーション(19)
- コノエ(19)
- トヨタ(12)
- ノーブランド(7)
- ホンダ(24)
- 三木プーリ(14)
- 日野自動車(6)
- 椿本チエイン(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

バイピッチチェーン Sローラ形
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。材質スチール材質(本体)スチール種類ローラーチェーン形式Sローラ形使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)3チェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン オフセットリンク
椿本チエイン¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から42日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーン形式バイピッチチェーン
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
メリー 通管強力ペンチ225mm
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。付属品成形カバー付トラスコ品番368-9018全長(mm)225切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
ERスプリングコレット
VERTEX(バーテックス)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から100日以内出荷ヨーロッパのスタンダードな片角8°テーパのコレットです。他社ERコレットと互換性あります。
六角シャンクコバルトドリルセット(10本組)
トップ工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番722-6667材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)質量(g)310シャンク形状六角シャンク
ポリシート
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷防湿・防水のポリシートです。用途各種工事の床、事務用品・机等の養生に材質ポリエチレン(LDPE)フィルム厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50幅(m)2
ダンパー付きスライドレール
WAKI(和気産業)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)翌々日出荷から5日以内出荷引き出しがやさしく閉まるダンパー機能付きです。用途引き出しの作成に付属品取付ビス16本(Φ3.6×13mm)材質鋼タイプソフトクロージング耐荷重N(kgf)ペア:20耐荷重(N)ペア:196
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら