カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • マスク(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205j」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
4,188税込4,607
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
断熱紙コップ コクヨ断熱紙コップコクヨ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(60個)
当日出荷
熱い飲み物を入れても持ちやすい断熱紙コップ。
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-4546RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から81日以内出荷
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
蜂TEC SNT蜂TECSNT(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1双
当日出荷
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。 革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。 アテを付け強度は抜群です。 カフも2cm長く手首まで保護します。 あらゆるハードワークに使用できます。
用途溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。 あらゆるハードワークに。材質水牛表革厚さ(mm)20質量(g)139袖口仕様マジック式
チューブカッタ 替刃 E-2155 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2155RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
アドフロー 連結管 3M(スリーエム)アドフロー 連結管3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。
仕様伸縮タイプトラスコ品番795-3631質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ6 0186
紙コップ コクヨ紙コップコクヨ
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷
給茶器に使える紙コップ。
自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ ミナミサワ自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプミナミサワ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式関連資料図面(0.09MB)吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合取扱説明書(2.17MB)対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
チューブカッタ 替刃 E-5272 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272RIDGID(日本エマソン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
円すいころ軸受 30000番台 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)円すいころ軸受 30000番台JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(17件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から30日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から62日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,598税込8,358
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ピロー形ユニット アルミシリーズ 旭精工ピロー形ユニット アルミシリーズ旭精工
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
アドフロー用フィルターカバー 3M(スリーエム)アドフロー用フィルターカバー3M(スリーエム)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
アドフロー(TM)]電動ファン832005Jのフィルターカバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番829-1030適合機種832005J質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
JETニードル J8-4M10 KITACOJETニードル J8-4M10KITACO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合ミクニVMΦ18キャブレター(J8-4M04:VMΦ18-121/126/192/205)(J8-4M10:VMΦ18-128/162/163)パーツNo.VM18キャブレター(128.162.163)
JETニードル J8-4M04 KITACOJETニードル J8-4M04KITACO
1,098税込1,208
1個
欠品中
適合ミクニVMΦ18キャブレター(J8-4M04:VMΦ18-121/126/192/205)(J8-4M10:VMΦ18-128/162/163)パーツNo.VM18キャブレター(121.126.193.205)
セットリング Mitutoyo(ミツトヨ)セットリングMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷から60日以内出荷
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
木製賞状額 ナカバヤシ木製賞状額ナカバヤシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
779税込857
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JB23ジムニー 3Dホール フルLEDテールV2  流れるウインカー仕様 スモーク クリスタルアイJB23ジムニー 3Dホール フルLEDテールV2 流れるウインカー仕様 スモーククリスタルアイ
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
スモークグリーン購入法適合
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
サマータイヤ CINTURATO P7 PIRELLI(ピレリ)サマータイヤ CINTURATO P7PIRELLI(ピレリ)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
最新の材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで、環境資源の節約をして、あらゆる路面での快適さと安全性を確保するために作り出されました。
ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 旭精工ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ旭精工
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105JAPC(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー稼動時間4~6
耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ピロー形
液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラックEIZO
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7サイズ18.5型ピッチ0.213×0.213 mm電源AC 100-240 V、50/60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)35コントラスト比1100:1(標準)表示色約1677万色:8bit対応解像度1920×1080視野角178°/178°走査周波数(水平)アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz走査周波数(垂直)アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 HzケーブルHDMI (2 m)入力端子DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1スピーカーあり 2.0W+2.0W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラック EIZO15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ブラックEIZO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●液晶パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
チューブカッタ 替刃 E-1740 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-1740RIDGID(日本エマソン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9362厚さ(mm)3.0直径(Φmm)18.4質量(g)10種類軟質プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.0
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 12V 1.4KW D68
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサンノーブランド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ホワイト EIZO15.6型タッチパネル液晶モニタ FDF1683WT-ACT ホワイトEIZO
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
10 点マルチタッチに対応し、ドラッグ・フリックなどの動作がスムーズに行えるほか、ペン入力にも対応する「PCAP(投影型静電容量)方式」を採用。文字や図の書き込みを行うさまざまな場面で活用可能。キャビネットバリエーションに、標準モデルの「スタンドあり」、アームや壁掛け金具による設置に適した「スタンドなし」、機器への組込み・はめ込みに適した「オープンフレーム」の3 種類を用意。さらに電源仕様も、一般的なAC 電源に加え、DC12-24V のワイドレンジのDC 電源に対応したモデルを用意し、幅広い環境に対応。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●液晶パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●本体(色):ホワイト●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):341 x 399 x 205 mm●その他節電関連:DVI DMPM、VESA DPM●VCCI:対応(VCCI-B)サイズ15.6型ピッチ0.179mm×0.179mm消費電力(W)10電源AC 100 - 240 V(50/60Hz)本体質量(kg)約5.2最大消費電力(W)35コントラスト比800:1輝度395cd/m2表示色約1677万色万色:8bit対応解像度1920×1080ドット視野角178°/178°走査周波数(水平)DisplayPort:31.5 - 67.5 kHz、HDMI:31.5 - 67.5 kHz、D-Sub:31.5 - 67.5 kHz走査周波数(垂直)DisplayPort:59.9 - 60.4 Hz、HDMI:59.9 - 60.4 Hz、D-Sub:56.2 - 60.4 HzケーブルHDMI (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)応答速度14ms入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカーあり 2.0W+2.0W出力端子USBシリアル転送RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量(PCAP)方式 アナログ容量結合待機時消費電力(W)0.5以下USBアップストリーム:USB 2.0:Type-B
標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器標準比重計19本組用 単品 大型東亜計器
44,980税込49,478
1セット
当日出荷から30日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。