カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 切削工具(41)
  • 機構部品(39)
  • メカニカル部品(36)
  • 制御機器(29)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 農業機械(16)
  • 作業工具(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 安全保護具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • バイク部品(8)
  • タイヤ・足回り(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205t」の検索結果

350件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-205SS、T-205T専用ヤスリ TRUSCO

    T-205SS、T-205T専用ヤスリ

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    用途刃を研ぐなど仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6799材質砥面基材:機械構造用炭素鋼、砥粒:CBN全長(mm)66質量(g)11使用目的研ぐ
  • リブエースベルト 6PK バンドー化学

    リブエースベルト 6PK

    バンドー化学(111件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
    山数6ベルト形PK
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • T-205 グリース C カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-205 グリース C カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。
    直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97835モデル番号:T-205
  • 交換用ブレード F/T-205 RIDGID(日本エマソン)

    交換用ブレード F/T-205

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    Cカッタ交換用ブレード。
    適合カッターT-205
  • ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付 コクヨ

    ポケットブック<ノビータ>A4S チャックポケット付

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1冊
    当日出荷
    クリヤーホルダーとクリヤーブックの良い点を組み合わせた、サッと取り出せて、スッとしまえるポケットブックです 不定形なものを入れるのに便利なチャックポケット付タイプ。書類も入る10枚収容できる表紙ポケット1つと20枚収容できる中ポケットが4つついています 中ポケットには、書類を落ちにくくするストッパー付 収容する書類の量に応じて背幅部分がラウンド可変するノビータ設計 書類が少ない時は薄く、多くなった時も中身にあわせて背幅が変わることによって、書類が丸まらず、表紙もピッタリ閉じて整理できます。
    仕様替背紙式材質表紙・表紙ポケット・中ポケット/R-PPサイズA4-S高さ(mm)309外幅寸法(mm)253背幅(mm)10~25ポケット数表紙ポケット1 中ポケット4 チャックポケット1最大ポケット数表紙:R-PP 10% ポケット:R-PP 50%
  • タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T80形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
  • 園芸ハサミ(チタンコーティング刃) TRUSCO

    園芸ハサミ(チタンコーティング刃)

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    軽い力で切断できるエルゴノミックデザインです。丈夫で疲れにくいエラストマー+グラスファイバーハンドルを採用しています。
    用途園芸仕様ハードクロムメッキ+チタンコーティング高周波焼入加工トラスコ品番402-6748材質刃部:高炭素刃物鋼全長(mm)250質量(g)220刃長(mm)56切断能力(mm)16使用目的園芸材質(刃)高炭素刃物鋼
  • ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)

    ステンレスベアリング 6200番台 開放形・オープン形

    NSK(日本精工)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • 樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器

    樹脂ネジ(PPS小ネジ) PS-0000-Tセットナベ小ネジ

    廣杉計器
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PPS頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エアダスタ 増風 SK11

    エアダスタ 増風

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)690取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付 岡安ゴム

    すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密:タフロング マイクロセル20】粘着テープ付

    岡安ゴム(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
    用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など長さ(m)10
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,990~税込¥10,989~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • スペースヒーター 端子台タイプ 篠原電機

    スペースヒーター 端子台タイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
    仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • S字タイプ汎用型ロードセル A&D(エー・アンド・デイ)

    S字タイプ汎用型ロードセル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥28,880~税込¥31,768~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホッパ・タンク用ロードセルです。偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。引張り・圧縮の両用です。
    セット内容取扱説明書総合誤差0.02% of R.O.
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)1
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用部品です。
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)2
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 1.2mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ

    1.2mセットΦ12ツイスター(NB)

    タカギ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 強力ニッパ(蓄光グリップ) メリー

    強力ニッパ(蓄光グリップ)

    メリー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    電工関係に最適です。特に切断力に優れ、堅牢、強靭です。蓄光グリップは太陽光や蛍光灯などの光源から光エネルギーを吸収して蓄積し、暗闇でもしばらくの間グリップが発光します。グリップに光が蓄えていれば、全く光源のない場所でも一定時間の視認が可能ですので、非常時や停電時において有効です。
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • マーカータイ SapiSelco

    マーカータイ

    SapiSelco
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~75
  • サーバーLED50用 メタルクラッド抵抗 POLARG

    サーバーLED50用 メタルクラッド抵抗

    POLARG
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)12抵抗値8Ω
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)120
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)10
  • カバー付スペースヒーター 篠原電機

    カバー付スペースヒーター

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥5,275~税込¥5,803~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)60
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • DIAMOND 長穴TBダイス DIAMOND

    DIAMOND 長穴TBダイス

    DIAMOND
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鉄
  • スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

    CKD
    ¥7,067~税込¥7,774~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
    最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,900~税込¥17,490~
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)100
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)5
  • 1.5mセットΦ12ツイスター(NB) タカギ

    1.5mセットΦ12ツイスター(NB)

    タカギ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷