カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「206-204」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(169件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
プラレールチェーン用取付金具(固定端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(固定端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
449税込494特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用) PISCO(ピスコ)プラレールチェーン用取付金具(移動端用)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
セットスクリュー NTN(エヌティーエヌ)セットスクリューNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントワンタッチ茶 日動工業コンセントワンタッチ茶日動工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
コードリール、100V・屋内型・アースなし(2心)の交換用コンセントです。
適合機種DY-15_WINE_RED/F10-PIC-3P/F10-TIT/H-NNP-206D/NNP-304D/NNP-204D/NNP-204F/NNP-206D/NNP-206F/NNP-304D/NNP-504D/NP-04L/NP-04S/NP-204CT/NP-204D/NP-204F/NP-206D/NP-206F/NP-30/NP-304D/NP-504D/NR-04/NR-304D/NR-304D-S/NS-104周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格15A/125Vコンセント形状2定格電流(A)15
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
ボビンケース(ラージ) TOWA JAPANボビンケース(ラージ)TOWA JAPAN
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
中継コード HAKKO(白光)中継コードHAKKO(白光)
729税込802
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
こて先クリーナー HAKKO(白光)こて先クリーナーHAKKO(白光)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
電源コード 2極接地プラグ HAKKO(白光)電源コード 2極接地プラグHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
はんだこて FM2027 HAKKO(白光)はんだこて FM2027HAKKO(白光)
7,698税込8,468
1セット
欠品中
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物) カナイ安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)カナイ
899税込989特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27 + 塗装板厚(mm)2.3試験機関株式会社住宅構造研究所
電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用 オーム電機電子式保冷保温ボックス 13L 車載対応 大容量 家庭用 アウトドア 防災兼用オーム電機
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)車内アクセサリーソケットから給電が可能(※専用DC電源コード付属)「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能2リットルペットボトルの縦収容が可能仕切りのアレンジが可能ご自宅のリビングやアウトドアにスキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×2、ドアポケット×2、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100、DC12消費電力(W)47コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8本体質量(kg)約4.4(※ACアダプター含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)204×320×206外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)266×409×336冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します庫内容量(L)約13取扱説明書(4.32MB)
根太受金物 八幡ねじ根太受金物八幡ねじ
699税込769
1セット(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
根太受け金物 BXカネシン根太受け金物BXカネシン
159税込175
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物の根太受け金物です。
用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン〔2×4用〕耐火天井根太受け金物BXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
ミドルストッカー オールホワイト JEJアステージミドルストッカー オールホワイトJEJアステージ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
中身を見せたくない時に便利な多段式収納ケースです。
ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×850
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230  対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ CLP-230 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★ARIUS(アリウス)P-143P-145P-225P-S500YDP-142YDP-143YDP-144YDP-145YDP-162YDP-163YDP-164YDP-165YDP-S34YDP-S35YDP-S51YDP-S52YDP-S54YDP-S55YDP-V240★AvantGrand(アバングランド)F02N1N1XN3XNU1NU1XP-105P-115P-250P-255PF-500PSR-1500PSR-3000PSR-E244PSR-E333PSR-E344PSR-E353PSR-E363PSR-E373PSR-E403PSR-E413PSR-E423PSR-E433PSR-E443PSR-E453PSR-E463PSR-S500PSR-S550PSR-S650PSR-S670PSR-S700PSR-S900PSR-SX600★Clavinova(クラビノーバ)CLP-230CLP-230PECLP-240CLP-240PECLP-270CLP-280CLP-280PECLP-280PMCLP-306CLP-330CLP-330PECLP-340CLP-340PECLP-370CLP-370PECLP-380CLP-380PECLP-380PMCLP-430CLP-430PECLP-440CLP-440PECLP-470CLP-470PECLP-480CLP-480PECLP-535CLP-535PECLP-545CLP-575CLP-575PECLP-585CLP-585PECLP-635CLP-635PECLP-645CLP-645PECLP-675CLP-675PECLP-685CLP-685PECLP-735CLP-735PECLP-745CLP-745PECLP-775CLP-775PECLP-785CLP-785PECLP-S306PECLP-S308PECLP-S406CLP-S408CLP-S408PECSP-150CSP-150PECSP-170CSP-170PECVP-204CVP-206CVP-303CVP-305CVP-307CVP-309CVP-309PECVP-309PMCVP-401CVP-401PECVP-403CVP-403PECVP-405CVP-405PECVP-405PMCVP-407CVP-409CVP-409PECVP-409PMCVP-501CVP-503CVP-505CVP-505PECVP-509CVP-509PECVP-509PMCVP-601CVP-605CVP-605PECVP-609CVP-609PECVP-609PMCVP-701CVP-701BCVP-705CVP-705BCVP-705PECVP-709CVP-709BCVP-709PECVP-709PWHCVP-805CVP-809CVP-905CVP-909SCLP-430BSCLP-5350SCLP-5450SCLP-6350SCLP-6450SCLP-7350SCLP-7450★TransAcoustic Piano (トランスアコースティックピアノ)b113DMC-TC3b113PWH-TC3b113TC3b121TC3C1X-TA2C1X-TA3C3X-TA2C3X-TA3EOS BXMM6MM8MO6MO8MODX+MODXMODX6+MODX7+MODX8+MONTAGEMOTIF ES6MOTIF ES7MOTIF ES8MOTIF XF6 WHMOTIF XF6MOTIF XF7 WHMOTIF XF7MOTIF XF8 WHMOTIF XF8MOTIF XS6MOTIF XS7MOTIF XS8MOTIF6MOTIF7MOTIF8MOTIF-RACK XSMOTIF-RACKMOTIF-RACKESMOX6MOX8MOXF6MOXF8MU1000MU2000MU500MX49 BKMX49 BUMX49 WHMX49MX61 BKMX61 BUMX61 WHMX61MX88P-121P-125P-45P-515refaceS08S70 XSS90 ESS90 XSS90SDX4000VKB-100YU11TA2YU11TA3YU33TA3YUS1MhC-TA2YUS1MHC-TA3YUS1TA2YUS1TA3YUS1Wn-TA2YUS1WN-TA3YUS3MhC-TA2YUS3MHC-TA3YUS3TA2YUS3TA3YUS3Wn-TA2YUS3WN-TA3YUS5MhC-TA2YUS5MHC-TA3YUS5TA2YUS5TA3YUS5Wn-TA2YUS5WN-TA3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
(74320)バイザASSY LH トヨタ(74320)バイザASSY LHトヨタ(7件のレビュー)
2,068税込2,275
1個
当日出荷から13日以内出荷
キソスペーサー ロング 吉川化成キソスペーサー ロング吉川化成
6,598税込7,258
1箱(20本)
3日以内出荷
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)タイプロングタイプブラック(黒)
キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
6,498税込7,148
1箱(20本)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)付属品合板支持パーツ×2本ブラック(黒)
モルタル止キソパッキンロング 城東テクノモルタル止キソパッキンロング城東テクノ
619税込681
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
2×4用大引き受け金物 タナカ2×4用大引き受け金物タナカ
84税込92
1個
7日以内出荷
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
規格7X1481LSP-18関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.8MB)図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
ハモノボスB BIGM(丸山製作所)ハモノボスBBIGM(丸山製作所)
689税込758
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB)図解NoTC206 本体部品_No.13、BC233M 本体部品_No.13、TK20B 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.16、LBC233M-DX 本体部品_No.44、BC203G 本体部品_No.15、BK206 本体部品 ハモノボスB_No.13、BC204G 本体部品_No.18、BC204L 本体部品_No.16、LBC233SL-1 本体部品_No.16、BC203S 本体部品_No.13、BC232SN 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.13、SV23A 本体部品_No.14、KC20A-1 本体部品_No.13、BC231RS 本体部品_No.13、BC234SNL 本体部品 ハモノボスB_No.16、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC232M 本体部品_No.13、KC23NXG 本体部品_No.18、BCW233S 本体部品_No.32、LBC233SL 本体部品_No.16、BC231RSL 本体部品_No.15、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.18など
〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン〔2×4用〕天井根太受け金物BXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
防震天井根太受け金物 BXカネシン防震天井根太受け金物BXカネシン
389税込428
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点ミトロイ
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1867セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点 ミトロイ1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点ミトロイ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0372セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
フードパン 密閉式保存用フタ ホワイト ERECTA(エレクター)フードパン 密閉式保存用フタ ホワイトERECTA(エレクター)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
内容物の漏れを最小限に抑える密閉式のフードパン用フタです。
用途食材保管、調理補助材質PE形状角形ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応耐用温度(℃)-25~65
ヘックスソケット セット ミトロイヘックスソケット セットミトロイ
5,198税込5,718
1セット
当日出荷から翌々日出荷
〔2×4用〕天井根太受け金物 BXカネシン〔2×4用〕天井根太受け金物BXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。吊天根太間でハンマーが振れるよう、斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
根太受け金物 BXカネシン根太受け金物BXカネシン
159税込175
1個
5日以内出荷
Cマーク表示金物の根太受け金物です。
用途床根太、たる木、屋根根太又は天井根太の接合部に支持点が無い場合の緊結。
防震天井根太受け金物 BXカネシン防震天井根太受け金物BXカネシン
389税込428
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくしています。本体に取付けられたゴムが階下への震動を伝えにくくします。吊天根太間でハンマーが振れるよう斜め方向より釘が打てるよう設計してあります。(ガイド穴)
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
〔2×4用〕耐火天井根太受け金物 BXカネシン〔2×4用〕耐火天井根太受け金物BXカネシン
179税込197
1個
5日以内出荷
ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。枠組壁工法の耐火住宅に使用できます。
用途ツーバイ材(204・206)の吊天根太を受ける金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
ミドルストッカー JEJアステージミドルストッカーJEJアステージ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
幅18センチのすき間で活躍する引き出し式収納です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×850