カテゴリ

  • 制御機器(87)
  • 自動車純正部品(67)
  • メカニカル部品(50)
  • バイク純正部品(42)
  • トラック純正部品(33)
  • 切削工具(31)
  • バイク部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 電気材料(17)
  • 農業機械(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「206-16」の検索結果

454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206S16WTAP6末広金具(SUEHIRO)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(85個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(46個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(49本)
当日出荷から翌々日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(32個)
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(45個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(27個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(三価クロメート)TRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(27個)
当日出荷
頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)コノエ
989税込1,088特価
1パック(57個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス) コノエMIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)コノエ(3件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(32個)
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状トラス
部品 ベルトディスクサンダ BDS-1010 京セラインダストリアルツールズ部品 ベルトディスクサンダ BDS-1010京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
スクリュー (9983) MAZDA(マツダ)スクリュー (9983)MAZDA(マツダ)(9件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から13日以内出荷
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(90個)
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
ハスコー 部品 HASCOハスコー 部品HASCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじTRUSCO
849税込934
1パック(38本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
金葉 鋼付首長ねじり鎌 DAISHIN(大進)金葉 鋼付首長ねじり鎌DAISHIN(大進)
699税込769
1丁
当日出荷
雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。 雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。
用途雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りにトラスコ品番818-4413材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫全長(mm)270質量(g)135刃長(mm)116刃幅(mm)40
六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO六角ボルト ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
489税込538
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
(02162)スクリュ スズキ(02162)スクリュスズキ(7件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から7日以内出荷
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
ラジエーター(ニッサン) コーヨーラドラジエーター(ニッサン)コーヨーラド(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーカーニッサン
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
3,898税込4,288
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
MIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート) コノエMIC (+)トラスタッピングねじ (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(27個)
当日出荷から10日以内出荷
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ頭部形状トラス
部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]部品 MVC-F60,70三笠産業[工具]
92税込101
1個
当日出荷から8日以内出荷
スクリュー 02142-0616A スズキスクリュー 02142-0616Aスズキ(6件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
床金物 見切り金物 アルミ製フラットバー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製フラットバーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(2m)
3日以内出荷
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ウエイトローラーSET KITACOウエイトローラーSETKITACO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6個)
当日出荷から翌々日出荷
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
ORZ形屋外用キャビネット 日東工業ORZ形屋外用キャビネット日東工業
139,800税込153,780特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
SFJ×LIHIT LAB. ガジェットポーチ リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. ガジェットポーチリヒトラブ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
デジタルガジェットなどの収納に便利なボックスタイプのポーチ。厚みがあるものも収納できる立体的なメッシュポケット。バッグから取り出しやすいハンドル付き。
用途デジタルガジェットを入れて。キャンプ用品を入れて。 調理器具を入れて。材質ポリエステル寸法(mm)55×110×200
(02122)スクリュ スズキ(02122)スクリュスズキ(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から6日以内出荷
バンドソーブレード マキタバンドソーブレードマキタ(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
3日以内出荷
長さ(mm)2850幅(mm)51適合機種2116NA、2116NA3種別スライド刃
スクリユ 02112-0616B スズキスクリユ 02112-0616Bスズキ
58税込64
1個
当日出荷
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)日東工業
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm日東工業
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト  ステン黒染め サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染めサイマコーポレーション(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(5本)
当日出荷から7日以内出荷
通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。
頭部形状材質ステンレス穴の形状6ロブ(ピン付)表面処理ステン黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁丸ペンチ 1000VKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160トラスコ品番835-6477幅(mm)(ジョイント部)18、(口先先端)3質量(g)175口先長(mm)30
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
9,998税込10,998
1箱(10本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
...