カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(2)

「206037-1」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, ケーブルマウント, 206037-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ, 16極, スタンダード, ケーブルマウント, 206037-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
極数16シリーズCPC Series 1ソケットorプラグソケット材質(ハウジング)ナイロンシェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55
プラグ フリー ソケット CONT 16WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ フリー ソケット CONT 16WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1393-45
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 16極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ, 接触コンタクト:メス, 16極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 16取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = 圧着シェルサイズ = 17コンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートシリーズ = Series 1ハウジング材質 = ナイロン動作温度 Min = -55℃ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
(86120)ナビゲーション レシーバASSY トヨタ(86120)ナビゲーション レシーバASSYトヨタ
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
206037-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))206037-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷