カテゴリ
- バイク部品(9)
- 制御機器(7)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「206060-1」の検索結果

TE Connectivity 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, 206060-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷極数4ソケットorプラグプラグ材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
CPC コネクタ・シリーズ 1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698~税込¥1,868~1パック(1個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型難燃性UL94V-0結合方式ねじ
TE Connectivity 丸形コネクタ, 4極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥83,980税込¥92,3781袋(100個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードシェルサイズ = 11ボディ向き = ストレートハウジング材質 = サーモプラスチックコンタクト材質 = 銅合金ケーブルマウントシェルシリーズ1 / 2. TE Connectivity製のCPCシリーズ1 / 2ケーブルマウントシェルは、ねじ止めカップリングリング付きの迅速、安全かつ便利な接続システムを提供します。標準密度と低密度のタイプが用意されています。 コンタクトが円形なので、基板スペースを効率的に使用できます。 TE Connectivity製のCPCは高品質の熱可塑樹脂ハウジングを使用しているので、長期使用に最適な堅牢設計が実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬V型エンドミル60°(TiAlN)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷先端角60°90°120°用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
円形 コネクタ プラグ 11-4 フリー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個11日以内出荷仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 種別:プラグ インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4アズワン品番65-1393-43![アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007 U-KANAYA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62990018-240325-02.jpg)
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB125R(JC79)/CB125R(JC91)/CB150R/CB250R(MC52)
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R3 : YZF-R25
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種YZF-R3 : YZF-R25つやつや有り
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】MT-25 : MT-03
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。適合車種MT-25 : MT-03つやつや有り
組み込みスイッチング電源 12V dc 62.5A 750W
XP POWER¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けて仕様●スタンバイ電源:5V/1A(<50W Load (Fans Off))、5V/3A(<50W Load (Fans On) )寸法(mm)254×101.6×41.9質量(kg)1.35湿度(%RH)5~95(無結露)出力電圧(V)DC12出力電流(A)62.5精度(%)±1(Initial Set)取付け方法シャーシマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63、50/60(Typical)安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA入力電流(A)60最大出力電力(W)750(Nom)、900(Peak)過電圧保護115~140%効率0.9漏れ電流(μA)80/220(15/230VAC 50Hz Typical)、Max250(264VAC 60H)保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7221-48電力密度11.7W/in3過負荷保護110~150% I nom待機時間Min10ms動作温度範囲(℃)-40~+70リップルノイズMax1.5% pk-pk、0.5(Typical)入力電力(W)Max1(No Load)パッケージカバー付スイッチング周波数(kHz)65(PFC converter)、50~200(Main converter)、100(Standby converter)ロードレギュレーションMax±1%、0.2%(Typical)ラインレギュレーションMax±0.5%医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)AC80~264、AC115/230(Typical)出力数1遅延時間(秒)Max2、1(Typical)[起動]
組み込みスイッチング電源 48V dc 15.6A 750W
XP POWER¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷IEC60950-1:2005 Ed 2、IEC60601-1 Ed 3 (リスク管理など)、UL60950-1 (2007)、CSA22.2 No。60601-1:08、ANSI/AAMI ES60601-1:2005、CSA C22.2 No.60601-1:08、EN60950-1:2006、EN60601-1/A 12:2006、クラスI。XP Power GSPシリーズAC-DC電源。GSPシリーズ電源は、小型機械分野で750 Wの電力を出力します。GSPシリーズは、医療業界やIT業界の認定を受けており、医療用途 / IT用途で使用することができます。特長と利点。ピーク定格電力: 900 W 入力範囲: 80-264 V ac IT業界及び医療業界の安全認定取得 スタンバイ出力: 1.0 W リモートオン / オフ 制御された冷却ファン仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:15.6A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2032アズワン品番65-7221-53












![アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ] 1999-2007 U-KANAYA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62990018-240325-02.jpg)