カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「208-0100」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動遮光フィルター C-10 理研オプテック

    自動遮光フィルター C-10

    理研オプテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
    付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,426税込1,569
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • ブローガン CEJN(セイン)

    ブローガン

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
    材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6接続1/4"メネジ最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
  • 加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    加圧送水装置用 20Kタイプフレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
  • エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ 向井工業

    エンドレスベルト 多条播種機 HS-2RA・4RAタイプ

    向井工業
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    適合機種HS-2RA・4RAタイプ
  • FN2080-10-06 SCHAFFNER

    FN2080-10-06

    SCHAFFNER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
  • 超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仏のし袋 No.208 切手判 100枚入 志入 壽堂紙製品

    仏のし袋 No.208 切手判 100枚入 志入

    壽堂紙製品
    2,298税込2,528
    1箱(5パック)
    6日以内出荷
  • 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    69,980税込76,978
    1個
    22日以内出荷
    平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
  • PULLEY,STARTER ホンダ

    PULLEY,STARTER

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工

    ケーブルラック制振S用架台

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
    種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    139,800税込153,780
    1個
    22日以内出荷
    円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
  • スパイラルホースキット ブローガン付 CEJN(セイン)

    スパイラルホースキット ブローガン付

    CEJN(セイン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520
  • プロテクターツールケース モノタロウ

    プロテクターツールケース

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
    用途道具・精密機器の収納・保護にタイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65施錠用のカギ穴付き
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ

    リサーチラボノート(研究記録用ノート)

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊(40枚)ほか
    当日出荷
    ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。 本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。 ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
    方眼罫罫幅(mm)5とじ仕様糸かがりとじ
  • BH-5VM マイナスビット ビックス

    BH-5VM マイナスビット

    ビックス
    31,980税込35,178
    1セット(100本)
    36日以内出荷
  • BH-4VM マイナスビット ビックス

    BH-4VM マイナスビット

    ビックス
    31,980税込35,178
    1セット(100本)
    36日以内出荷
  • BH-5V プラスビット ビックス

    BH-5V プラスビット

    ビックス
    27,980税込30,778
    1セット(100本)
    36日以内出荷
  • 防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース ユニベール

    防炎・ミラー・UVカットレースカーテン ベルーイレース

    ユニベール(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    UVカット72%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト
  • BH-5VX ヘックスビット ビックス

    BH-5VX ヘックスビット

    ビックス
    37,980税込41,778
    1セット(100本)
    36日以内出荷
  • BH-4V プラスビット ビックス

    BH-4V プラスビット

    ビックス
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    36日以内出荷
  • 昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール

    昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー

    ユニベール(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール

    昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル

    ユニベール(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが34サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト
  • 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア ユニベール

    昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ソピア

    ユニベール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト
  • 仕切りラック リヒトラブ

    仕切りラック

    リヒトラブ(9件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。 L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
    材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
  • 15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア ユニベール

    15サイズ展開のミラーレースカーテンフェア

    ユニベール(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お買い求めしやすいシンプルなレースカーテンとなっております。 ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。 アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭/事務所/オフィスに、フックが付いた状態でお届けするのですぐに使用可能ホワイト混率(%)ポリエステル100機能ミラー
  • 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース ユニベール

    昼見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン コットレース

    ユニベール(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。サイズが30サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
    用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。ホワイト
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    9,998税込10,998
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース ユニベール

    昼夜見えにくい・防炎・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ラージュレース

    ユニベール
    4,298税込4,728
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    UVカット86%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。特殊な糸を使用しており、昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを守ります。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率27%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
    用途ご家庭、事務所、オフィスにホワイト
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エーススパン #100 5000m エースクラウン

    エーススパン #100 5000m

    エースクラウン(9件のレビュー)
    509税込560
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸
    長さ(m)5000番手100
  • VP・VU兼用目皿(接着式) カクダイ

    VP・VU兼用目皿(接着式)

    カクダイ(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    巣はネジ止め式
    材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • スピーカーマイク SSM-17H YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    スピーカーマイク SSM-17H

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
  • UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います
    形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12