カテゴリ
- 制御機器(117)
- 電気材料(48)
- メカニカル部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 自動車純正部品(8)
- 物流用品(7)
- 作業工具(7)
- 測定用品(6)
- 事務用品(6)
- ヘルスケア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 縫製用品(4)
- 厨房用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(90)
- SAMTEC(53)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- アズワン(11)
- CKD(11)
- omron(オムロン)(8)
- ユニベール(7)
- 日動工業(5)
- 三菱ふそう(5)
- ビックス(5)
- 秦運動具工業 (HATAS)(5)
- SMC(4)
- スズキ(3)
- タカチ電機工業(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- ニッサン(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- CEJN(セイン)(3)
- oneA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「208-0100」の検索結果

自動遮光フィルター C-10
理研オプテック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。付属品透明カバープレート×2枚寸法(mm)108×51×5質量(g)42使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽電池および内蔵電池有効視野(mm)幅92×高さ36遮光度作業前:#3、溶接時:#11保証期間1年間反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷材質特殊合金鋼使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
PCR試薬 100反応分
GeneDireX¥8,998税込¥9,8981個当日出荷プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。アズワン品番4-2511-01保管環境冷凍
エジェクタ止めネジセット
NICHIRYO(ニチリョー)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷止めネジ、バネ、ワッシャ仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通セット内容止めネジ、バネ、ワッシャアズワン品番64-9718-81
リニアガイドレール ドライリンW ダブルレール
Igus(イグス)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷ドライリンW専用の硬質アルマイト処理アルミニウム製ダブルレールです。 ドライリンWは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 粉塵、液体などの悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、農業機械、医療機器、包装機械、建築部材、クリーンルームなど材質硬質アルミニウム処理アルミニウム
エジェクタ止めネジセット
NICHIRYO(ニチリョー)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷止めネジ、バネ、ワッシャ仕様対応機種:NPLO2-2/10/20/100/200/1000アズワン品番64-9719-12
超硬ソリッドドリル SCD-ACP8N
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷から29日以内出荷内部クーラント仕様です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンパワー18L GP-18L
グリーンパワ¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷工場内のクリーンアップ作戦に効果を発揮 部分洗浄からフロアーの汚れ落としまで幅広く使用できます 従来の洗浄液よりスピード清掃が出来ます 火気安全です 腐蝕、損傷の心配はなく他の活性剤との適合性を持っています 汚れの程度に応じて、原液又は5~10倍に水で希釈してご使用ください 希釈水の水質は問いません仕様●成分:無機ビルダー、グリコール類、多価アルコール、キレート剤、界面活性剤●コード番号:119-0161702アズワン品番67-4829-94繰り返し・詰め替え対応
ブローガンキット
CEJN(セイン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥69,980税込¥76,9781個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥39,980税込¥43,9781個16日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥139,800税込¥153,7801個22日以内出荷円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
バンドヒーター 2ピース型
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781台21日以内出荷効率よく加熱する筒状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・切り欠きや穴加工などの特注製作も可能です。用途・射出成形機のシリンダー加熱。・配管や金属の加熱定格電圧(V)200最高使用温度(℃)350
スパイラルホースキット ブローガン付
CEJN(セイン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ホースキットのカップリング側にブローガン(11-208-0100)が付いています。大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番226-4698材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ブローガン本体:POM全長(mm)1600色青使用流体空気使用範囲(m)6外径(mm)8コイル径(mm)42内径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)5×8コイル長(mm)520
平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚
CoolHeat¥68,980税込¥75,8781個25日以内出荷から27日以内出荷平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷単周波発振の標準機です。付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
【レンタル】3周波超音波洗浄器 290×208×245mm 本体 VS-100
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から4日以内出荷多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
プロテクターツールケース
(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。用途道具・精密機器の収納・保護に色黒タイプウレタンフォームありクッションウレタンフォームあり防塵防水性能IP65鍵施錠用のカギ穴付き
交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ
三菱電機(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から61日以内出荷付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
リサーチラボノート(研究記録用ノート)
コクヨ(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1冊(40枚)ほか当日出荷ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。 本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。 ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。罫方眼罫罫幅(mm)5とじ仕様糸かがりとじ