カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「2088E」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプ スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 熱時高接着力タイプスリーボンド(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100g)
当日出荷
エポキシ樹脂を主成分とした常温硬化型二液性エポキシ樹脂です。 耐熱性良好なエポキシ樹脂と高Tg付加型の硬化剤を組み合わせることにより、常温硬化させた場合でも、熱時(~200℃)での接着性に優れています。また、120℃×1時間の硬化養生を行えば、熱時接着性はさらに向上します。
用途一液加熱硬化型エポキシ樹脂の用途で、仮止めが必要な個所の接着。熱配管の継ぎ手接着、補修車両・船舶関係の補修 各種金属、セラミックの接着可使時間(分)70硬化速度25℃×24時間または120℃×1時間硬化剤(g)20主剤(g)80外観主剤:黄色透明、硬化剤:黄褐色透明トラスコ品番169-1872セット内容A剤+B剤 100g比重主剤:1.19、硬化剤:1.03質量混合比100:25(主剤:硬化剤)粘度(Pa・s)主剤:40、硬化剤:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAシリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
(48520)タイロッドエンド RH ニッサン(48520)タイロッドエンド RHニッサン(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
(1208)トリム,センタ ピラー,ロワー RH ミツビシ(1208)トリム,センタ ピラー,ロワー RHミツビシ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
E-2088 ハンドグリップ F/246 RIDGID(日本エマソン)E-2088 ハンドグリップ F/246RIDGID(日本エマソン)
1個
取扱い終了
246・248用ハンドグリップ。
(66820)クリップ ニッサン(66820)クリップニッサン
159税込175
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
(41120)シール キット ニッサン(41120)シール キットニッサン
4,290税込4,719
1個
5日以内出荷
(88320)TRIM CUSHION ニッサン(88320)TRIM CUSHIONニッサン
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(88620)TRIM-BACK SEAT ニッサン(88620)TRIM-BACK SEATニッサン
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(52088)ステイサブアッセンブリ,リヤバンパ,スチールヨウ,スチールヨウ(フレーム) 日野自動車(52088)ステイサブアッセンブリ,リヤバンパ,スチールヨウ,スチールヨウ(フレーム)日野自動車
19,358税込21,294
1個
7日以内出荷
(52088)ステイサブアッセンブリ,リヤバンパサイド,レフト(フレーム) 日野自動車(52088)ステイサブアッセンブリ,リヤバンパサイド,レフト(フレーム)日野自動車
16,020税込17,622
1個
7日以内出荷
(52088)STAY ASSY 日野自動車(52088)STAY ASSY日野自動車
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
(52088)STAY ASSY、RR B 日野自動車(52088)STAY ASSY、RR B日野自動車
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
(52088)STAY SUB-ASSY 日野自動車(52088)STAY SUB-ASSY日野自動車
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS6シリーズコガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X20シリーズコガネイ
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動形
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X20シリーズコガネイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
Phenogel(TM) 5 μm Narrow Bore (NB) Columns (mm) Pore Size PhenomenexPhenogel(TM) 5 μm Narrow Bore (NB) Columns (mm) Pore SizePhenomenex
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
内径(mm)4.6関連資料(0.85MB)粒子径(μm)5固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン
シートカバー TL 1000 R/2000/SUZUKI ブラック/シルバー/SAFFRON イエロー/SAFFRON BAGSTER (バグスター)シートカバー TL 1000 R/2000/SUZUKI ブラック/シルバー/SAFFRON イエロー/SAFFRONBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、TL 1000 R (1998-2000)、TL 1000R (2002-2002)
ファインロックシリンダ (CDLM2B20-~) SMCファインロックシリンダ (CDLM2B20-~)SMC
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)20
ディスクロータ 制研化学工業ディスクロータ制研化学工業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!