6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパンDINレール端子台
エコ商品
仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅 グレー 質量(g)1.749 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
用途二次電池対応 接続口径1/4 設定圧力範囲(kPa)-1.3~-80 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(kPa)-1.3~80 関連資料カタログ(1.53MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1224種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極 グレー 質量(g)20.08 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極 グレー 質量(g)7.293 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付 グレー 質量(g)1.607 取付方式DINレール 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極 グレー 質量(g)5.95 取付方式DINレール/直付け 定格電圧(V)400 定格電流(A)18 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG) インパルス電圧(V)6 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)10
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷