カテゴリ

  • 物流用品(997)
  • 制御機器(705)
  • 農業機械(660)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(530)
  • ねじ・ボルト・釘(416)
  • 切削工具(320)
  • 測定用品(236)
  • 機構部品(229)
  • パソコン/周辺機器(216)
  • メカニカル部品(177)
  • 電気材料(172)
  • 防犯用品(148)
  • 塗料(119)
  • 空調・照明・電設資材(92)
  • 清掃用品(80)
  • バイク部品(76)
  • 家電(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 建築金物(65)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • 電動工具(50)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 自動車補修部品(40)
  • 作業服(35)
  • 事務用品(34)
  • 作業工具(33)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 洗剤・除去剤(30)
  • 溶接用品(29)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 安全用品(23)
  • 防災用品(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • テープ(16)
  • 整備工具・収納(16)
  • 自転車部品(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 梱包用品(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • カー用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 縫製用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 安全標識(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 医療(8)
  • 手袋(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20M2」の検索結果

関連キーワード
6,264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(81件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から81日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(20m)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
1.0x20m/2.0mmゴムマット エスコ1.0x20m/2.0mmゴムマットエスコ
97,500税込107,250
1個
翌日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)20幅(m)1厚さ(mm)2質量(kg)約64ブラック
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
チューブ20   2m DANNO(ダンノ)チューブ20 2mDANNO(ダンノ)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
リハビリ・トレーニングに最適です。
材質ラテックス
ポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.2mm 20m(±2%)巻ノーブランド
539税込593
1パック
3日以内出荷
電磁石やコイルを巻くための通称エナメル線の一種です。 絶縁被膜にエナメルに代わりポリウレタンを使用しています。ポリウレタンははんだごての熱で溶けるため紙やすりで剥かなくともはんだ付け可能です。
長さ(m)20±2%太さ(mm)0.2mm
ポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.32mm 20m(±2%)巻ノーブランド
579税込637
1パック
3日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
サイズ0.32m長さ(m)20±2%
ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻ノーブランド
599税込659
1パック
3日以内出荷
俗に言う”エナメル線”の一種です。 現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。 これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。 (条件によります。)
サイズ0.26m長さ(m)20±2%
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入 橋本クロスワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入橋本クロス
42,980税込47,278
1ケース(2本)
翌々日出荷
用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番548-2205材質巻芯:紙幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)20材質(フィルター)ポリエステル捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランドポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻ノーブランド
559税込615
1パック
3日以内出荷
一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
サイズ0.29m長さ(m)20±2%
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から69日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ユニット間接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から79日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
U型クランプ ナベヤU型クランプナベヤ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から34日以内出荷
材質S45C
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
オートタッパー BIG DAISHOWAオートタッパーBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
火口 6320 日酸TANAKA火口 6320日酸TANAKA
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS) OSG(オーエスジー)ステンレス用ねじ切り丸ダイス SUS-SD(HSS)OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類M
基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフJAE(日本航空電子工業)
48税込53
1個
当日出荷から8日以内出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
分岐ケーブル 日動工業分岐ケーブル日動工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
ナットストッパーピン(ステンレス/生地) 大阪魂ナットストッパーピン(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(5個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
SGスパイラルタップ SGSP NACHI(不二越)SGスパイラルタップ SGSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
食付Lc2.5
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から59日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Moflash ブザー DC動作 MoflashMoflash ブザー DC動作Moflash
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
当日出荷から9日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
...