カテゴリ
- 制御機器(536)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(321)
- 電気材料(266)
- パソコン/周辺機器(173)
- 電動工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業機械(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- エンジン工具(3)
- バイク部品(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(317)
- 明工社(175)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- エレコム(40)
- 冨士端子工業(28)
- アメリカン電機(28)
- omron(オムロン)(27)
- 神保電器(26)
- 三菱電機(24)
- KEMET(23)
- SAMTEC(22)
- サンワサプライ(21)
- RS PRO(21)
- エスコ(20)
- 日本製線(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
- 日動工業(14)
- STMicro(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「20a 125v」の検索結果

20A125Vアース付兼用露出コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
20A125V 横出しキャップ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷仕様横出しキャップ極数2P定格電圧(V)125コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20プラグ形状2P 20A 125V
20A125V兼用露出コンセント
東芝ライテック(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
15A・20A兼用角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821個当日出荷形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20結線方式ねじなし端子式
高容量コンセント20A・125Vコンセント
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841個当日出荷形状平刃タイプタイプホーム20A埋込コンセント種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 20A 125V定格電流(A)20
15A・20A兼用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個当日出荷トラスコ品番858-7577形状平刃タイプ色カバー:ミルキーホワイト、ボディ:グリーン種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-8908-02
MLアースターミナル付15A/20A 125V 接地コンセント
明工社¥759税込¥8351個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
15A/20A 125V エレガント接地コンセント
明工社¥589税込¥6481個5日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
bitstrong(ビットストロング)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_。【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V。【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し。【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)。【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ。【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t。【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)。【保護等級】IP22。【難燃性評価】V0。【動作温度】-10℃~65℃。【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル 。【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC) 。【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)用途デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み。店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換。 DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成。電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源。申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず。使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
ガラス管ヒューズ 125V20A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)20寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
20A 125V L形プラグ(Φ12用)
明工社¥99,980税込¥109,9781袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
125V/20A埋込コンセント(15A・20A兼用/アース付
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷エスコ品番EA940CE-132形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)20
20A 125V 接地L形プラグ(Φ11用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(Φ13用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
20A 125V 接地L形プラグ(平形コード用)
明工社¥129,800税込¥142,7801袋(200個)20日以内出荷定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
エレガント ケンヨウコンセント
ELPA¥799税込¥8791個翌々日出荷定格:125V 15A 15A/20A兼用 適合配線:VVF 2.0mm 口数:1口用形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)20
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥74税込¥811個当日出荷電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ125V耐圧 定格3Aです。定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥4,670税込¥5,1371個翌日出荷エスコ品番EA940AK-3色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)20許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)ビニール材質(絶縁体)ビニル
ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥70税込¥771個欠品中電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
...