パネルマウントAC電源コンセント(接地2P 15A/125V,20A/125V,20A/250V)
取り付けは、指定サイズの穴を開けた金属または樹脂パネルに差し込むだけで固定できる「スナップイン方式」を採用しており、ネジを使わず簡単に取り付けできます。
「NEMA 5-15R」規格(15A / 125V)と「NEMA 5-20R」規格(20A/125V)に対応して商品もあります。_x000B_
【定格】15A/125V、20A/125V、 20A/250V
【ケーブル接続タイプ】:はんだ付け方式、ファストン端子#187、圧接方式。
【TR(Tamper Resistant)機能】有り、無し
【ソケットタイプ】T字ソケット、L字ソケット、接地2P(3線 / 3極 / 3ピン)
【接続端子のメッキ方法】スズメッキ、ニッケルメッキ・洗浄仕上げ
【接続端子の厚み】0.4t、0.6t、0.7t、0.8t
【 Body Insulator(本体絶縁体) 】 PA(ポリアミド)、 PA66、 PC(ポリカーボネート)、 PC(ポリカーボネート)/NY(ナイロン)
【保護等級】IP22
【難燃性評価】V0
【動作温度】-10℃~65℃
【電気寿命・機械的寿命】共に5000サイクル
【絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE) 】DC 500V にて 100MΩ 以上 (100MΩ MIN, AT 500V DC)
【耐電圧 (ELECTRIC STRENGTH) 】AC 2000V 1分間 (AC 2000V FOR ONE MINUTE)
- 用途
- デスク、カウンター、ベッドヘッドボードなどの家具への埋め込み
店舗什器、オフィス家具の電源ポートの増設・交換
DIYでのオリジナル電源タップ・壁面プレートの作成
電源タップ、産業機器への組み込み、ポータブル電源、UPS(無停電電源装置)、およびEV充電用電源
申し訳ございませんがここに記載されている用途で、用途の規格によってこの商品が適合しない場合がありますので、コンセントを使用するときは必ず
使用の目的の規格・仕様のご確認をよろしくお願いいたします。
- 内容量
- 1個
注意
※日本国内でこのコンセントを設置・使用する場合、電気工事士の資格が必要な作業となります。※また、接続する機器の仕様と配線側の電圧・容量が一致しているか、専門的な知識を持った技術者の確認が不可欠です。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
全11種類を絞り込む
定格
機能
スイッチ の新着商品
カテゴリ






























