1,787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量20A、125V(1500Wまで) 電源コード(m)3 機能二重被覆 アズワン品番64-0866-18 プラグ形状3P(引っ掛け式 NEMAL5-20)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
379 税込417
5日以内出荷

ハタヤリミテッド2P延長コード 20m レッド
屋内用延長コードです。 ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20 特性防塵 レッド 電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C 使用場所屋内 トラスコ品番827-8978 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-芯数2C
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、漏電ブレーカー付! 屋内型の電工ドラム20mです。 ブレーカータイプは漏電保護専用です。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2 定格電圧(V)100 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電流(mA)(漏電遮断器)15 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V コードVCT2mm2×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別VCTFK 使用場所屋内 芯数2 電線太さ(mm2)2.0 最大消費電力(W)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
339 税込373
5日以内出荷

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25 電線仕様VCT 電流容量(A)15 特性耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-33
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 極数接地形3P 定格電圧(V)250 ケーブル長(m)5 定格電流(A)20 電線太さ(mm2)VCT3.5 難燃性UL94 V-0 圧着端子R3.5-4×4ヶ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷


ACアダプターに最適
コード長さ(cm)20 ホワイト 電流(A)15
1個
598 税込658
当日出荷

1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌々日出荷

プラグ形状3P(引っ掛け式プラグ NEMAL5-20仕様) 定格容量20A・125V アズワン品番64-0866-15
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
8,160 税込8,976
翌日出荷

対応FIF-1200/FIF-800/FIF-1000/VG-402-10W/LOS-600-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10W/FIL-NTG/FIL-NT/FIL-NTW/FG-400/FG-600/V-402/V-400/FV-600(5,10)/VG-400/V-401/VG-600/FV-600-10W/FV-400-10W/VG-602(5,10)/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/VG-602-10W/FIF-1500/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W アズワン品番62-9110-58 構成部品配線、電気関連
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷


1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:11.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:VCT2.0mm2×4心●サイズ:315×285×416mm●防雨キャップ付●先端コンセント防雨型●コンセント引出し型●屋内型 アズワン品番65-9286-34
1台
83,700 税込92,070
8日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

トラスコ品番851-3603 質量(kg)11.5 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 電線長さ(m)13 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
79,980 税込87,978
欠品中

1個
379 税込417
5日以内出荷

トラスコ品番851-3614 質量(kg)13.5 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 電線長さ(m)20 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
85,980 税込94,578
22日以内出荷

トラスコ品番851-3605 質量(kg)11.9 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 電線長さ(m)15 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
79,980 税込87,978
当日出荷