カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「20bpx」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーチェーン 20BPX オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 20BPX

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.325ゲージ0.50(1.3mm)
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • レバーチャック(オプションパーツ) PISCO(ピスコ)

    レバーチャック(オプションパーツ)

    PISCO(ピスコ)
    8税込9
    1個
    4日以内出荷
  • アングルプレート オレゴン(OREGON)

    アングルプレート

    オレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
  • チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
  • ヤスリホルダー オレゴン(OREGON)

    ヤスリホルダー

    オレゴン(OREGON)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
    用途ソーチェン目立て
  • グラインダー砥石 オレゴン(OREGON)

    グラインダー砥石

    オレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
    砥石寸法(Φmm)外径145砥石寸法(Φmm)穴径22.3
  • チェンソー目立機用丸ヤスリ SK11

    チェンソー目立機用丸ヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
    用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。全長(mm)248
  • アングルプレート 35° オレゴン(OREGON)

    アングルプレート 35°

    オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
    チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
  • チェーンソーヤスリ SK11

    チェーンソーヤスリ

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
    用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。材質ヤスリ部:SK材
  • チェーンソー目立てガイドW SK11

    チェーンソー目立てガイドW

    SK11
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    チェーンソーの切刃とデプスの調整が同時に出来ます。適合チェーン刃の目立てを簡単に行えます。30度の角度線とガイドバーを合わせ、ヤスリを押すと研磨が出来ます。デプス調整が必要なときには、平ヤスリで研磨が出来ます。
    用途切れ味の落ちたチェーンソー刃のメンテナンス。材質平ヤスリ;ダイヤモンドヤスリ
  • チェンーソーヤスリ SK11

    チェンーソーヤスリ

    SK11
    729税込802
    1本
    当日出荷
    チェーンソー切刃の目立て作業におススメのチェーンソーヤスリです。切れ味の落ちたチェーンソー切刃の目立て作業に使えます。その他、金属・プラスチックなどの研削作業にも使用できます。作業中に滑りにくいよう、発泡グリップを採用しています。山間部でも目立つよう、グリップカラーは赤色にしています。
    用途チェーンソー切刃の目立て作業用。適合材チェーンソー切刃・金属・プラスチック
  • ハードノーズバー 軽量 ツムラ(末廣精工)

    ハードノーズバー 軽量

    ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    先端にステライト合金をガス肉盛溶接したガイドバーです。先端にローラーが付いていないため、回転は10%程度落ちますが、ローラトップのガイドバーと比較すると、故障率は格段に低下します。また、回転が落ちるため、キックバックも起こしにくいガイドバーです。スタンダードバーに比べて約20%の軽量化を 図っております。
  • 軽量先端交換式ガイドバー ツムラ(末廣精工)

    軽量先端交換式ガイドバー

    ツムラ(末廣精工)
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    新構造の軽量化技術により、剛性を保ちながらも従来のSKシリーズから約8%の軽量化を実現した先端交換式ガイドバー。先端部分は従来のシリーズ同様48SR83をお使いできます。
    ピッチ0.325