日工タナカエンジニアリング3日以内出荷
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1出力(kW)2.4振動3軸合成値(m/s2)<2.5点火プラグBPMR7A燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)付属品両口ボックススパナチェーン形式20BPX-78E