カテゴリ
- バイク部品(65)
- 制御機器(58)
- 農業機械(56)
- 切削工具(39)
- 電気材料(20)
- メカニカル部品(20)
- 測定用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 溶接用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 作業工具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(55)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
- NSK(日本精工)(13)
- 富士電線工業(13)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(11)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- ELPA(9)
- 京セラ(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- 扶桑精機(8)
- ユキワ精工(8)
- マイト工業株式会社(8)
- 東洋技研(7)
- 岩田製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- イチネンTASCO(5)
- KSフィルター(5)
- 日本度器(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20ct」の検索結果

ドラムヘッド Calftone Bass BD20CT 20インチ
EVANS¥7,398税込¥8,1381枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
カムバックル式荷締ベルト
SK11(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷ベルトを通して引っ張るだけで荷締め・結束作業が簡単・確実にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。アウトドア、レジャー、引っ越し、防災対策などにも最適です。長さ調整は自由自在です。用途荷物運搬時の固定、荷崩れ・転倒防止の結束。材質【ベルト】ポリエステル【バックル】亜鉛合金ベルト幅(mm)25使用荷重(t)82バックルカムバックル破断荷重(kN)3.2使用荷重(kN)0.8
シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
クランクリーマー(TASCO BLACK)
イチネンTASCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ペンや鉛筆のような細い持ち手を採用したクランクリーマーのコストパフォーマンスモデル。1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。用途銅管用内面取用適合銅管径1/4"~3/4"
単列アンギュラ玉軸受 7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ワンタッチ荷締ベルト
SK11¥319税込¥3511本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
単列アンギュラ玉軸受 7000番台
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から6日以内出荷アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Gマット(粘着マット)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(4枚)当日出荷薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。種別耐震マット材質ウレタンエラストマー色透明
CTシート20フィート用
三洋¥96,980税込¥106,6781ケース(5枚)翌々日出荷あらゆる海上コンテナに取り付け可能用途海上コンテナの結露事故対策質量(kg)カートン:20、(個包装)3.5サイズ(展開)2.26M×5.9M寸法(cm)カートン:70×35×10、(個包装)70×35×10主材質パルプ、吸水ポリマー、PP、PE、スチール
単列アンギュラ玉軸受 7200形
NSK(日本精工)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スタンダード球面防災面(スライドバンド)
トーアボージン¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷使わない時はヘルメットに添わせて収納できますトラスコ品番617-2943レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚
4灯シーリングライト クロス
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木色ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
スタンダード球面防災面(サイド付、スライドバンド)
トーアボージン¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷側面保護強化、耳まで覆えるようサイドシールドを追加したタイプです。使わない時はヘルメットに添わせて収納できますトラスコ品番617-2932レンズ色透明レンズ厚さ(mm)2元厚装着方式ヘルメット取付
クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付
岩田製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
ドラムヘッド EQ4 Calftone Bass BD20GB4CT 20インチ
EVANS¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷デュポン製の12mil Mylarをベースに複数のユニークな素材をブレンド。リッチで暖かみのあるトーンを実現。 ヴィンテージドラムの持つクラシックなルックスとサウンドを引き出してくれます。プライ数1
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー
WILLIAMS¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷から翌々日出荷高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)ステンレス目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別両面エスコ品番EA720CT-255
単列アンギュラ玉軸受 7000形
NSK(日本精工)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クサビカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
高精度アンギュラ玉軸受 7900形
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。 アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。 ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンアクアレール ブラケット座用カバー
BAUHAUS(マツ六)¥519税込¥5711個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質AES樹脂寸法(mm)高さ6×厚さ68全長(mm)68適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)68