カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,049)
  • メカニカル部品(3,489)
  • 科学研究・開発用品(2,559)
  • ねじ・ボルト・釘(2,062)
  • 機構部品(1,685)
  • 農業機械(1,572)
  • 切削工具(1,533)
  • 配管・水廻り設備部材(1,101)
  • 保管用品(1,095)
  • 厨房用品(1,095)
  • 制御機器(1,028)
  • 清掃用品(1,010)
  • 自動車純正部品(997)
  • 空調・電設資材(849)
  • オフィス家具(675)
  • バイク純正部品(640)
  • 農業・園芸資材(631)
  • 油圧機器・油圧ホース(611)
  • 作業工具(597)
  • バイク部品(580)
  • 作業服(578)
  • パソコン/周辺機器(558)
  • スプレー・オイル・グリス(553)
  • 自動車用オイル・ケミカル(548)
  • 測定用品(503)
  • FA担当者のオススメ新商品(503)
  • 物流用品(468)
  • 店舗什器・備品(463)
  • 建築金物(400)
  • 電気材料(384)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(335)
  • 医療(284)
  • 船舶用品・漁業資材(257)
  • 卓上消耗品(234)
  • トラック純正部品(234)
  • 照明(223)
  • 洗剤・除去剤(197)
  • 事務用品(189)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(188)
  • 塗装・養生・内装用品(167)
  • 家電(164)
  • 建材・エクステリア(154)
  • 電動工具(148)
  • 塗料(144)
  • 防災用品(132)
  • 自動車補修部品(127)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(125)
  • 日用品(123)
  • 洗車・清掃(109)
  • 溶接用品(108)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(97)
  • 学童・教育用品(92)
  • 研磨材(91)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(78)
  • バッテリー・電装(75)
  • 介護用品(74)
  • 住設機器(70)
  • 安全用品(64)
  • 空圧工具(64)
  • 梱包用品(62)
  • 救急・衛生(62)
  • テープ(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
  • 自転車部品(57)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(46)
  • 接着剤・補修材(44)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(44)
  • 安全標識(41)
  • 縫製用品(41)
  • クリーンルーム用品(36)
  • 防犯用品(33)
  • 手袋(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • カー用品(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(29)
  • 整備工具・収納(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • 安全保護具(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • マスク(18)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 鈑金・塗装(14)
  • ヘルスケア(13)
  • エンジン工具(11)
  • 完成車(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 農具(7)
  • 理美容(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「20l」の検索結果

45,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精製水 工業用 20L モノタロウ精製水 工業用 20Lモノタロウ(184件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)ほか
翌日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下適合規格A1相当pH値6.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ゴミ袋20L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L HDPEサンキョウプラテック(14件のレビュー)
64税込70
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 室内ペールに最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lモノタロウ(190件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。容量(L)20仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウバッテリー補充液 コック付 20Lモノタロウ(282件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(20L)
翌日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠導電率2.0μS/cm以下付属品専用コック容量(L)20適合規格A1相当pH値6.0
精製水 20L TRUSCO精製水 20LTRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。成分イオン交換水(100%)トラスコ品番171-8151材質ポリエチレン製適合規格A2箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400アズワン品番1-4704-01
ポリタンク 20L 白 大口 千曲化成ポリタンク 20L 白 大口千曲化成
1,998税込2,198
1缶
当日出荷
缶口部内径50mmの広口タイプです。両口共同口径で落下防止のヒモ付キャップが付いています。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。ノズルなし材質HDPE(高密度ポリエチレン)ナチュラル質量(g)1200内径(Φmm)キャップ内径:65肉厚(mm)1.5(平均)目盛なし口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×345×370口数両口コックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手ありパッキンあり
純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L モノタロウ純水 (脱イオン水) UV殺菌 20Lモノタロウ(47件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(20L)
翌日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。成分純水(脱イオン水)100%pH値5.0~7.0導電率1.0μS/cm以下保管環境暗所保管、室温関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水取扱説明書(0.2MB)
バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L モノタロウバイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20Lモノタロウ(7件のレビュー)
619税込681
1パック(100枚)
当日出荷
環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。
用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
ゴミ袋20L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
99税込109特価
1冊(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
室内での中型ベールに最店です。 特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
のぼり用ポール台 樹脂製 20L モノタロウのぼり用ポール台 樹脂製 20Lモノタロウ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)20適合ポール外径(Φmm)22~25材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2高さ(mm)290内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)430横(mm)430
ニス引きペール缶20L TSオリジナル(高翔産業)ニス引きペール缶20LTSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
ステンレスバキュームクリーナー20L Revolvaステンレスバキュームクリーナー20LRevolva(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
ポリ袋業務用20L ジャパックスポリ袋業務用20Lジャパックス
109税込120
1冊(10枚)
当日出荷
材質メタロセン配合低密度ポリエチレン縦(mm)600横(mm)500
ゴミ箱 スイング式 容量約20L モノタロウゴミ箱 スイング式 容量約20Lモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
投入口がスイング式のゴミ箱です。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに容量(L)約20材質ポリプロピレングレー寸法(mm)295×295×460フタの種類スイング式
キャップロート20L用 瑞穂化成工業キャップロート20L用瑞穂化成工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。
用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:ステンレス質量(kg)約5.3サイズ(cm)機体:55×32×32電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅320×高さ550×奥行き320吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)80最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
業務用MAX 20L ジャパックス業務用MAX 20Lジャパックス(1件のレビュー)
68税込75
1冊(10枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
用途20Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。厚さ(mm)0.015容量(L)20縦(mm)600横(mm)520
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
オープン缶ステンレス製20L モノタロウオープン缶ステンレス製20Lモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。容量(L)20材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
20L灯油缶ワイド JISマーク付 北陸土井工業20L灯油缶ワイド JISマーク付北陸土井工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、安定感のあるワイドタイプ。JISマーク付きJIS(日本工業規格)適合商品。
容量(L)(約)22.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×256×333質量(kg)(約)1.3材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
20L ポリ軽油缶 エスコ20L ポリ軽油缶エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20アズワン品番64-2298-32
ガソリン携行缶 縦型 20L Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 縦型 20LMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械・発電機等に最適です。 KHK認定マーク(危険物保安技術協会認定)を取得。 場所を取らない積み重ね仕様。 安心の鋼鈑の厚み0.8mm。 長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 軽くてサビにくいアルミ合金キャップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等(第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶容量(L)20付属品キャップ、エアー調整ネジ、給油ノズル、胴体モールディング材質亜鉛メッキ鋼板幅(mm)350厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.8グリーン高さ(mm)480タイプ縦型奥行(mm)180規格KHK、UN適合規格消防法適合:KHK・UN規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×480×180危険物の類別非危険物
折り畳みコンテナ 20L KTC折り畳みコンテナ 20LKTC(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します。●ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です。●フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません。●樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません。
用途●道具やまとめて置いておきたいものを収納に。フタの有無あり
20Lポリタンク スタッキングタイプ 千曲化成20Lポリタンク スタッキングタイプ千曲化成
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・高さが低く抜群の安定感で積み重ねがしやすく狭いスペースにも効率良く置け運搬もしやすい。・一般的な20L缶と比較した場合、積み重ね時の高さが圧倒的に低い。・側面は両面凹凸がなくフラットなのでラベル等が貼りやすい。・キャップは危険物容器の灯油缶にも使用される耐油性塩化ビニールパッキンを使用。・流通量の多い50mmキャップ、38mm口径を採用、ノズル、コックの使用も可。
材質ポリエチレン質量(g)1400容量(L)20内径(Φmm)キャップ:50口内径(Φmm)38外寸(mm)370×280×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×280×285口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)70コックなし(別売)取手あり
業務用20L重量物対応 ジャパックス業務用20L重量物対応ジャパックス
499税込549
1袋(10枚)
当日出荷
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番579-2084材質LLDPE厚さ(mm)0.1透明容量(L)20縦(mm)600横(mm)520
H&H棚下で使えるペダルダストボックス20L リスH&H棚下で使えるペダルダストボックス20Lリス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
衛生対策手で触れずにゴミが捨てられるペダル式です。小さな力で素早く開閉する2枚蓋仕様です。棚下やデスク下など省スペースに収まるコンパクトモジュール設計(65cm以下の棚下)です。手で蓋を開けることができ、開いた状態も保持可能です。キャスター2個つきで移動も便利です。
高さ(mm)380質量(g)1246奥行(mm)360容量(L)20間口(mm)220
20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズ オルディ20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズオルディ
99税込109
1袋(10枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。
材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)500×600×0.025容量(L)15~20
蒸留水 20L 専用コック付 高杉製薬蒸留水 20L 専用コック付高杉製薬(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱
当日出荷
生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用容量(L)20適合規格A2相当アズワン品番4-2698-01
尿素水タンク 20L ノズル付 ヒシエス尿素水タンク 20L ノズル付ヒシエス
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
正角広口 20L 瑞穂化成工業正角広口 20L瑞穂化成工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等容量(L)20仕様中栓付、持ち手くぼみ付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400幅B(mm)250寸法D(mm)250寸法W(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400全高H(mm)400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179奥行E(mm)250高さC(mm)385
ポリ袋 20L (透明) セキスイポリ袋 20L (透明)セキスイ
399税込439
1パック
当日出荷
材質PP入数(枚)10
LLC 20L コック付き(車両用) TRUSCOLLC 20L コック付き(車両用)TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。希釈せずに原液で使用する長寿命タイプです。凍結温度-40℃、日本全国でオールシーズン使用可能です。全量交換で5年・10万kmまで対応可能です。高品質なエチレングリコールと、耐熱・耐久性の良い有機酸系防錆剤をバランス良く配合しております。また、その他各種の防錆剤も配合しておりますので、長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
用途エンジン冷却液・LLCに。危険物の類別非危険物
20L灯油缶スリム 適合マーク付 北陸土井工業20L灯油缶スリム 適合マーク付北陸土井工業
1,698税込1,868
1缶
当日出荷
灯油の保管用ポリ缶。大容量で、運びやすいスリムタイプ適合マーク付。消防法適合品。
容量(L)(約)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)330×188×423質量(kg)(約)1.2材質本体:ポリエチレン、パッキン:NBR
ハンドリブリケーター 20L TRUSCOハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
小型ポリ袋 20L ハウスホールドジャパン小型ポリ袋 20Lハウスホールドジャパン
179税込197
1冊(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
リビングや洗面所、お部屋の小さめのゴミ箱にちょうどいいサイズ感のゴミ箱です。核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。また、ごみ捨てに使用するだけでなく、洋服や日用品の片付けにも役立ちます。ご家庭ではもちろん、会社やホテルの小さなゴミ箱にセットしてお使いいただけます。使いやすい大きさなので、飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用に使えます。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02容量(L)20縦(cm)60横(cm)52
ベビコン用純正オイル20L 日立産機システムベビコン用純正オイル20L日立産機システム
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
適合日立ベビコン(給油式)専用オイル 特殊酸化防止剤配合で炭化物の生成量が少ない。特殊極圧添加剤配合で摩耗・傷の発生量が少ない。容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1800mL関連資料SDS(0.38MB)危険物の性状非水溶性
カラーインク / ラベルセット XS-20L Canonカラーインク / ラベルセット XS-20LCanon
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カラーインク/ラベルセット。スクエアフォーマットシール。
仕様印画エリア(デフォルト):(約)65×65(mm)対応機種SELPHY SQUARE QX10用紙サイズ(幅×高さ)(mm)約72×85
アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20L ジェイウィン(J win)アルコール除菌剤 Viruscut 20L JVC-20Lジェイウィン(J win)
15,980税込17,578
1個(20L)
5日以内出荷
アルコール濃度75%以上の除菌剤になります。 手指だけでなく、ドアノブや無線機など手に触れる気になるところにも使えます。 20Lの大容量タンクで詰替えに最適です。
用途手指や気になる箇所の除菌に、ディスペンサー用の詰替え用に容量(L)20成分エタノール、乳酸ナトリウム、精製水仕様アルコール濃度:75度繰り返し・詰め替え対応
ダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュ サンコープラスチックダストボックススリムプッシュ20L ライトベージュサンコープラスチック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ボタンを押してワンプッシュで開閉するゴミ箱 袋がセットしやすいポリ袋押さえ付き 色違いを並べて配置すれば、分別がしやすいダストボックスに
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約232×368×370材質ポリプロピレン質量(g)約1000ライトベージュ容量(L)20フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ形状角形
灯油缶20L(ノズル無し) プラテック灯油缶20L(ノズル無し)プラテック
1,698税込1,868
1缶ほか
当日出荷から翌々日出荷
灯油用ポリ缶
容量(L)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×270×340材質ポリエチレン
...