カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 建築金物(13)
- 制御機器(9)
- 学童・教育用品(6)
- バイク部品(5)
- 梱包用品(4)
- 測定用品(3)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(2)
- GATOR Case(2)
- GOAL(ゴール)(13)
- GSユアサ(1)
- HAYABUSA(6)
- PISCO(ピスコ)(14)
- RS PRO(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- VISHAY(5)
- クレトイシ(1)
- デュエル(23)
- ヨネックス(YONEX)(4)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
- 岩田製作所(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- 椿本チエイン(1)
- 谷テック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(526件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
BROAD(98件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリー。AQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンス。エンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計。高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン。提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性。バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス。高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。用途2輪車の始動電圧(V)12
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥829~税込¥912~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型 スプリング式
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,090~税込¥1,199~1個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から15日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーンパッド形状ソフトベローズタイプ
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から32日以内出荷デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など付属品合鍵:3個
魚に見えないピンクフロロリーダー
デュエル¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷高分子量フロロカーボン100%。人に見やすく魚に見えない、あらゆる魚種の釣果アップ!!。特にスレた魚や大物に効果絶大!!。科学的な根拠と膨大な実釣検証により誕生したピンクフロロは、特殊配合による 「カラーフィルター効果 Patent P.」 で魚が感知する波長をカットし 「魚に見えない」 を実現。色SP ステルスピンク
レーヨンコイルロープ, 26g, 20lbs
Genesee Scientific Corporation¥99,980税込¥109,9781式93日以内出荷コイルロープ。この医薬品グレードのコイルロープは、使用するバイアルまたはボトルのサイズに合わせて必要なサイズにカットして効果的に塞ぐことができます。USP(現在の版)Purified Rayonに準拠しています。仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-28
レバーハンドル錠LXシリーズ
GOAL(ゴール)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
ケースハンドル錠UCCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から32日以内出荷操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前両面ケースハンドル取手ケースハンドル
パワーリーダー CN
デュエル¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷超強力・高耐久 フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 を採用。ハイブリッドショックリーダー。ナイロンの操作性、強力な直線・結節強度と耐久性。遠くのアタリもしっかり感知し、フッキングさせるフロロカーボンの低伸度性と高感度を兼ね備えたハイブリッドショックリーダー。扱いやすく、巻きぐせもつきにくく、ノットシステムも組みやすいしなやかな特性色クリアー
魚に見えないピンクフロロ 船ハリス
デュエル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個(100m)当日出荷から8日以内出荷独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!材質フロロカーボン色ステルスピンク寸法(m)100
レバーハンドル型自動施錠錠LHシリーズ
GOAL(ゴール)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から32日以内出荷扉を閉めると自動的に施錠状態になります。 室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。 機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。 室外側のハンドルは常に固定されています。 閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定) 室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。 室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。 ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵) 作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。用途共用玄関、通用口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル形状レバー座:R4U座適合扉厚(mm)33~43
レバーハンドル錠LGシリーズ
GOAL(ゴール)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
H.D.カーボン プロ100S
デュエル¥1,498税込¥1,6481個(100m)当日出荷から8日以内出荷漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス。強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。材質フロロカーボン色クリアー寸法(m)100比重1.78
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
ケースハンドル錠ASCシリーズ
GOAL(ゴール)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から32日以内出荷防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
RS Pro フィンガーガード 25mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
レーザービームソーオーロラ
谷テック¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷から9日以内出荷極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS2018年トラスコ掲載ページ5 0791
スピーカースタンド
Frameworks(フレームワークス)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷GATOR Frameworks GFW-SPK-2000は、あらゆるPAやスタジオ環境で活躍する、堅牢な三脚型スピーカースタンドです。最大約54kgのスピーカーを支え、セルフリフティングピストンによりスピーカー設置の負担を軽減。耐久性のあるスチール製で、高さ調整や持ち運びも簡単。安定したパフォーマンスを求める方に最適です。・最大約54kg(120 lbs)のスピーカーを支える頑丈な三脚型スタンド。・LiftEEZセルフリフティングピストンにより、約20kg(45 lbs)までのスピーカーを自動で持ち上げ。・約20kgを超える重量は、ユーザーの補助が必要(最大約54kgまで)。・安全性を高めるロッキングピンとカムロックアジャスター。・標準的な35mmスピーカーポールマウントに対応。・滑り止めゴム足付きの耐久性のあるスチール製フレーム。・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能。・最小/最大高さ:約1118mm/1854mm(44インチ/73インチ)。・収納時寸法:約1073mm × 140mm × 127mm(42.25インチL × 5.5インチW × 5インチH)。・ベーススプレッド:約1118mm(44インチ)。・製品重量:約4.5kg(10 lbs)。・耐荷重:約54.4kg(120 lbs)
ののじ 18-8バットサーバーペティ
ののじ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バットサーバーのペティサイズ。子どもから大人まで使えます。洗浄機対応用途ビュッフェの配膳、学校給食の配膳などに丁度いいサイズ、ちょっとした調理から取分けまで用途はいろいろ。材質18-8ステンレス寸法(mm)220×65容量(cc)約30
インテグラル錠UCシリーズ
GOAL(ゴール)¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から32日以内出荷本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。用途事務所、応接室など勝手なし
クレカット
クレトイシ¥37,980税込¥41,7781缶(20L)3日以内出荷高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。容量(L)20倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50pH値9.1(20倍)引火点(℃)なし(非危険物)適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など危険物の類別非危険物外観(原液)無色透明液状密度(g/cm3 at15℃)1.052表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法)試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。パッド寸法(mm)Φ6~Φ20材質(金属フード)/処理標準仕様
ケースロックAHシリーズ
GOAL(ゴール)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から14日以内出荷優れた防犯性。耐久性、操作性にも優れています。 ラッチはアンチフリクション付。しかも勝手の変更も簡単。 ケース振れ止め装置付。 V18やGVシリンダーでは、オプションでキーチェンジシステムも可能。用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など勝手なし適合扉厚(mm)35~50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)