176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3610 高さ(mm)25 質量(g)118 二面幅(mm)30 適合ボルト径M20 フランジ径D(Φmm)40 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
729 税込802
当日出荷

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM4 ワッシャー外径(mm)10 ワッシャー厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質(本体)快削黄銅(C3604BD) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM3 ワッシャー外径(mm)8 ワッシャー厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
1袋(50個)
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷



1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷



材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン ワッシャー/白色不透明 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni) 材質(ワッシャー)ナイロン6 ワッシャー/黒 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65 UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

フランジナット モノタロウ 動画あり
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
1袋(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CD Series(CDG1FN20M) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途フィニッシュネイル用仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 線径(Φmm)10.5 分類仕上釘 頭部径(Φmm)1.9×1.26 頭部平頭 胴部形状ストレート
1箱
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
389 税込428
翌々日出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-80Z) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-600Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズ SMC CADデータあり
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3FN20) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-150Z) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-100Z) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-300Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-250Z) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-350Z) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-25Z) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

関連キーワード