カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34,687)
  • メカニカル部品(16,489)
  • 制御機器(13,640)
  • ねじ・ボルト・釘(12,602)
  • 切削工具(9,792)
  • 機構部品(6,512)
  • 作業工具(4,680)
  • 物流用品(4,467)
  • 科学研究・開発用品(4,301)
  • 研磨材(3,777)
  • 電気材料(3,591)
  • 配管・水廻り設備部材(3,470)
  • 測定用品(3,318)
  • 建築金物(2,972)
  • パソコン/周辺機器(2,865)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2,550)
  • オフィス家具(2,250)
  • 厨房用品(2,039)
  • 卓上消耗品(1,890)
  • 空調・電設資材(1,558)
  • バイク部品(1,457)
  • 店舗什器・備品(1,328)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,325)
  • 事務用品(1,325)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,269)
  • 建材・エクステリア(1,227)
  • 清掃用品(1,127)
  • 学童・教育用品(1,066)
  • テープ(1,063)
  • 医療(1,058)
  • 梱包用品(952)
  • 電動工具(886)
  • 塗装・養生・内装用品(810)
  • バイク純正部品(792)
  • 農業・園芸資材(784)
  • 保管用品(778)
  • 家電(660)
  • 縫製用品(463)
  • 船舶用品・漁業資材(462)
  • 農業機械(414)
  • 溶接用品(407)
  • 安全標識(398)
  • 照明(379)
  • 安全用品(378)
  • 防犯用品(356)
  • 自転車部品(339)
  • 安全保護具(324)
  • 測量用品(土木/建設)(320)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(318)
  • カー用品(312)
  • 防災用品(300)
  • 介護用品(299)
  • 日用品(285)
  • 自動車補修部品(282)
  • 空圧工具(280)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(258)
  • 整備工具・収納(251)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(244)
  • 農具(239)
  • はんだ関連・静電気対策用品(215)
  • トラック輸送・安全用品(210)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(209)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(204)
  • 救急・衛生(202)
  • 接着剤・補修材(194)
  • 住設機器(189)
  • トラック用品・パーツ(151)
  • 作業服(144)
  • バッテリー・電装(129)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(122)
  • ヘルスケア(117)
  • クリーンルーム用品(116)
  • 測定関連サービス(109)
  • 鈑金・塗装(99)
  • タイヤ・足回り(71)
  • 自動車純正部品(58)
  • 手袋(58)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(55)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(53)
  • スプレー・オイル・グリス(52)
  • 自動車用オイル・ケミカル(50)
  • 理美容(48)
  • 洗車・清掃(45)
  • 食品・飲料(43)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(36)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • ガレージ機器・整備設備(25)
  • 塗料(23)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(16)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(15)
  • エンジン工具(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 完成車(12)
  • マスク(11)
  • トラック純正部品(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「20mm」の検索結果

関連キーワード
163,922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(53件のレビュー)
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
タックタイトル 丸型 Φ20mm コクヨタックタイトル 丸型 Φ20mmコクヨ(5件のレビュー)
289税込318
1パック(340片)
当日出荷
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。ラベルサイズ(mm)Φ20寸法(Φmm)20
Oリングセット Φ3-20mm モノタロウOリングセット Φ3-20mmモノタロウ(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
690税込759
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ケーブルプロテクター(20mmケーブル用) 大研化成工業ケーブルプロテクター(20mmケーブル用)大研化成工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
440税込484
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンユー印刷ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプサンユー印刷(1件のレビュー)
939税込1,033
1巻ほか
当日出荷
超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
20mm 革ポンチ エスコ20mm 革ポンチエスコ(1件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-20A
GHSラベルステッカー 20×20mm セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mmセーフラン安全用品
2,198税込2,418
1巻(500枚)
当日出荷
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)20×20取付方式ステッカー
20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所20mmフック(FRP20mm支柱用)末松電子製作所(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(100個)
当日出荷
直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
20mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ20mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ(11件のレビュー)
135税込149
1セット
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
補修バンド20mm TBC(タブチ)補修バンド20mmTBC(タブチ)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7759材質砲金形状ソケット質量(g)810流体水道水使用流体水道水
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm モノタロウ研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mmモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(20本)
当日出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
はがしヘラ20mm 井上工具はがしヘラ20mm井上工具
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)20材質ポリアセタール高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダー20mm巾 インダストリーコーワベンダー20mm巾インダストリーコーワ
279税込307
1本
当日出荷
曲面の塗装に曲げて使用
幅(mm)30高さ(mm)255
アタッチメント 20MM BIT-720 京セラインダストリアルツールズアタッチメント 20MM BIT-720京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種タイルパッチ BTP-722
裾上げテープ 20mm×20m アズワン裾上げテープ 20mm×20mアズワン(5件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷
アイロンで押さえるだけで簡単に付きます(裾上げテープ)。
寸法(幅Wmm×長さLm)20×20
20mm パテベラ(プラスチック製) エスコ20mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-31刃幅(mm)20
網 防鳥用 20mm目 モノタロウ網 防鳥用 20mm目モノタロウ(26件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様 サンユー印刷ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様サンユー印刷
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20透明関連資料(0.65MB)
KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm カワシモKKK チャックメイト「手締」9インチ 20mmカワシモ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダにトラスコ品番837-7794材質質量(kg)3.9外径(Φmm)270ピン径(Φmm)19.5加工寸法(mm)148適合チャック外径(inch)9
ベンダー20mm巾 インダストリーコーワベンダー20mm巾インダストリーコーワ
289税込318
1本
当日出荷
広い壁、天井、床等の平滑面の塗装に便利です。ローラー塗装に比べ仕上がりがきれいです。
用途隙間や格子の塗装に。主な用途塗装用材質(毛)ポリエステル毛色黄色種類刷毛RoHS指令(10物質対応)対応
20mmバックル(プラスチック製・5個) エスコ20mmバックル(プラスチック製・5個)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1セット(5個)
当日出荷
仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)29×55適合バンド幅(mm)20
カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]カラーマグネット 20mmSONIC(ソニック)[文具]
129税込142
1個(6個)
当日出荷から翌々日出荷
掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。
幅(mm)67高さ(mm)191
マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ) TRUSCOマジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン20mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
14,920税込16,412
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
磁気シールドテープ 20mm×20M GB[制御機器]磁気シールドテープ 20mm×20MGB[制御機器]
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
幅(mm)20長さ(m)20
150mm/20mm モンキーレンチ エスコ150mm/20mm モンキーレンチエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA680-150
60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製) エスコ60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)エスコ
6,780税込7,458
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RX-7種別ボールベアリング材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール車輪径(Φmm)60車輪幅(mm)20耐荷重(kg)105耐熱温度(℃)-25~70
スクレーパー 直20mm TECスクレーパー 直20mmTEC
669税込736
1本
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。材質天然木全長(mm)185刃幅(mm)20材質(刃)ステンレス
100x100x20mm ゴムブロック エスコ100x100x20mm ゴムブロックエスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-202
ガイドナット20mm TBC(タブチ)ガイドナット20mmTBC(タブチ)
799税込879
1個
当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1
カラーマグネット20mm ミツヤカラーマグネット20mmミツヤ
249税込274
1個
欠品中
寸法:成型部Φ20mm,磁石Φ12mm材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:フックの出来るスライドパック入数:6個色:白×2個,赤×1個,青×1個,黄×1個,緑×1個
混色アソート
穴径変更ブッシュ 20mm用 Power sonic穴径変更ブッシュ 20mm用Power sonic(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
20mm 軸用 スナップリング エスコ20mm 軸用 スナップリングエスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
軸径(Φmm)20材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-20形状軸用スナップリング
20mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ20mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
110税込121
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RK-20材質プラスチック寸法(mm)27×22×6適合バンド幅(mm)20
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm) 日東工器エアベルトサンダー用研磨ベルト(20mm)日東工器(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(20本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)330適合機種BB-20
...