カテゴリ
- 切削工具(56)
- 作業工具(45)
- メカニカル部品(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 物流用品(38)
- 研磨材(36)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 測定用品(33)
- 保管用品(24)
- 農業・園芸資材(22)
- 整備工具・収納(19)
- 清掃用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 電気材料(17)
- テープ(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 機構部品(13)
- 事務用品(12)
- 梱包用品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 建築金物(8)
- 自動車補修部品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- オフィス家具(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全保護具(6)
- 安全用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 日用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,343)
- NSK(日本精工)(862)
- Panasonic(パナソニック)(1,264)
- RS PRO(4,016)
- SAMTEC(700)
- SMC(28,386)
- TRUSCO(1,881)
- WURTH ELEKTRONIK(1,097)
- アズワン(910)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1,038)
- イマオコーポレーション(809)
- エスコ(6,640)
- コガネイ(1,402)
- ノーブランド(2,065)
- ホンダ(1,001)
- メディアカバーマーケット(858)
- 三木プーリ(5,248)
- 大阪魂(8,659)
- 廣杉計器(1,108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
エコマーク認定(1)
バイオマスマーク認定(2)
「20mm」の検索結果
特価

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
(53件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)20×520砥材アルミナベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材金属販売区分業務用
Oリングセット Φ3-20mm
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm
(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)20基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)520適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーM270F用
¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エアーチッパーM270F用の先端工具です。用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.7X175質量(g)192タイプフラットチゼルシャンク形状角型販売区分業務用
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
六角棒レンチ T形ハンドル
(34件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ
(203件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻(40m)当日出荷タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
落下防止ゴムバンド 棚用
(43件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。材質再利用タイヤチューブ幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
天然ゴムシート粘着テープ付
(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
メッシュ棚 伸縮式
(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小物を置くのに最適な伸縮式メッシュ棚です。用途小物の収納に材質メッシュ部:ポリプロピレン、パイプ部:スチール質量(kg)約1.05寸法(幅W×奥行D)(mm)730~1120×275耐荷重(kg)伸縮幅730mmのとき:約35kg、伸縮幅1120mmのとき:約25kg
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L
(8件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100枚)欠品中環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。 バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。 高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。 シャカシャカタイプです。 外装にバイオマスプラマークを印刷しています。 石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013色半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10
モールカッター
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
マスカー ノンスリップタイプ ブルー 1100mm×20m
(38件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。 エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。テープ幅(mm)18シート幅(mm)1100材質(シート)ノンスリップポリフィルムテープ種類布テープ(茶)仕上幅(mm)295折数4シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.03
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 高品質
(2014件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6巻)ほか当日出荷粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥80~税込¥88~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(2巻)ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
(138件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(605件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(262件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
灯油ポンプ(手動)
(340件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
ネットクリーナー
(222件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷食器洗いにお買い得な5個入り。寸法(mm)80×150×20材質(スポンジ)ポリウレタン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応







ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
ストレートドリル
(75件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ホワイトボードマーカー 中字
(226件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷スタンダードな中字のマーカーです。用途筆記用具として成分アルコール系油性インク種別中字(丸芯)材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)18.4線幅(mm)約2.5直径×長さL(Φmm×mm)20×125RoHS指令(10物質対応)対応線の太さ中字
...