カテゴリ
- 作業工具(109)
- 科学研究・開発用品(105)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 作業服(18)
- 制御機器(15)
- 切削工具(15)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- オフィス家具(10)
- 洗剤・除去剤(9)
- バイク部品(7)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 日用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 塗料(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- Wera(18)
- 佐藤計量器製作所(13)
- サンエス(13)
- HORIBA(堀場製作所)(12)
- ノーブランド(11)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- TRUSCO(8)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(8)
- 京セラ(7)
- タカギ(7)
- 三彩化工(7)
- 日東工器(6)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 鈴木油脂工業(SYK)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20ph」の検索結果

ハイカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(35件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
ポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20PH
ニチバン¥239税込¥2631個3日以内出荷サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)68×75色ピンク備考100枚×1冊
SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ
SK11¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器¥629~税込¥692~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)
サンエス¥5,900税込¥6,4901セット当日出荷〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書セット内容ファン色黒最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状ホース用ホースニップルバルブ構造バルブなしソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5
パージプラグ
SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
PCカプラプラグ
BeHAUS¥539税込¥5931個翌々日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
パージプラグ PH型(ホース取付用)
日東工器¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ダスターカプラ(ソケット)
日東工器¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
スーパースリムフード 100パイ
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
フィルター付換気扇
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
反力受/強力パワーレンチ用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
投薬トレー(20人用)ハンガー付
エスティーメディカル¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷セット内容トレー(プラスチック製)、駒×20個、ネームシール×100枚種別20人用寸法(mm)235×290
カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプホース取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ
NASTA(ナスタ)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から12日以内出荷壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
LEDライト
LYNX¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ダブルクリックで点灯点滅の簡単操作。工具不要のシリコンブラケット。簡単に脱着可能で収納しやすいコンパクトサイズ用途自転車用ライト付属品テスト用電池材質樹脂寸法(mm)89.4×37.9×23.9電源単3形乾電池2本連続使用時間(時間)ハイビーム18、ロービーム30、フラッシュ45光源高輝度白色×2灯明るさ(Lx)900防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
リチウムイオンポリマー電池(3.7V 40mAh)
DATA POWER TECHNOLOGY¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷3.7V、40mAhのリチウムイオンポリマー電池です。 過充電、過放電、過電流の保護回路を内蔵しています。 PSE対象外品です(体積エネルギー密度400Wh/L以下)。寸法(mm)10×21×4容量40mAh質量(g)2電圧(V)3.7コネクタPHR-2
コロミル790 フライス加工用チップ(350)
サンドビック¥81,980~税込¥90,178~1箱(10個)翌々日出荷から20日以内出荷ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥4,598~税込¥5,058~1本(1000mL)ほか7日以内出荷スポーツシーンにぴったりな大容量の保冷ボトル。お手入れらくらく!。使いやすい!スラントハンドル&ワンプッシュせん。魔法をかけたような軽さ!持ち運びに最適な夢重力(むじゅうりょく)ボトル。氷が入れやすい!広い口径。使用シーンに合わせて選びたいカラーラインアップ。取り外し可能な底ブーツで衝撃を防ぐ保冷効力(℃)(6時間)7以下口径(Φcm)4.8
スーパーマルチドリル PHT型
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷長寿命。環境対策。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACX20全長(mm)68.3溝長(mm)15.3被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)150先端寸法(mm)0.3表面処理DEXコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)3DFIG1
...