カテゴリ

  • 保管用品(258)
  • 科学研究・開発用品(212)
  • 作業工具(205)
  • 測定用品(57)
  • バイク純正部品(51)
  • 作業服(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(18)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 自動車純正部品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • オフィス家具(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • バイク部品(7)
  • 塗料(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ph」の検索結果

関連キーワード
1,105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • ポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20PH ニチバン

    ポイントメモ(TM) 一般シリーズ フックシリーズ PM-20PH

    ニチバン
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    サイズも豊富で幅広くお使いいただけます。
    用途オフィスでの伝言や覚え書きに。家庭のメモやメッセージに。カレンダー・スケジュールのチェックに。本・手帳の見出しや分類・整理に。寸法(mm)68×75ピンク備考100枚×1冊
  • SUS製プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(10件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製

    日東工器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    629税込692
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)

    サンエス
    5,900税込6,490
    1セット
    当日出荷
    〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA
    付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書セット内容ファン最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
  • ハイカプラエース プラグ (ホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (ホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
    材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)流体空気・水・不活性ガス使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状ホース用ホースニップルバルブ構造バルブなしソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa)1.5
  • パージプラグ SK11

    パージプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
    用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
  • PCカプラプラグ BeHAUS

    PCカプラプラグ

    BeHAUS
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
    用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PH20 VALUEシリーズ エコタイプ pH計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    液晶画面にpHと温度が同時表示されます。温度計を別途用意しなくても水温を確認でき、正確なph測定に必要な自動温度補償機能も働きます。ペーハー計のコア構成ガラス電極が測定応答速く、1~3点で自由に校正でき、測定精度が確保できます。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かります。50ml容量のpH標準液2個(pH4.01とpH6.86)が添付され、商品が届き次第すぐに作業開始できます。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作が可能のうえ、低電圧警告機能も備えています。
    用途通常水溶液の水質調査など付属品pH標準液(4.01・6.86)×各1本/50ml、保存液10ml、携帯ケースセット内容テスタ、 pH標準液(6.86,4.01 各50ml)、キャリングケース、 ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・ガラス(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH・℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定範囲(pH)0~14.0表示pHと温度、測定値安定マーク、校正完了マーク測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃表示分解能pH/0.1、温度/0.1℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大2000機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断電源自動OFF8分間未使用後温度補償(℃)0~50(自動)表示範囲0~14.0pHディスプレイ鮮明的LCD計器再現性±0.1pH/±0.5℃表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67質量(g/セット)438測定温度範囲(℃)0~50分解能(pH)0.1校正ポイント1~3点(pH4.01・6.86・9.18)
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ホース取付用バルブ構造パージバルブソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • マルチツール用ブレード【ステン・金属用】 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチツール用ブレード【ステン・金属用】

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • 空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024) サンエス

    空調風神服 24V フラットハイパワーファンセット (2024)

    サンエス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ウェアから飛び出さないフラットファン。24V仕様
  • (17220)エアーエレメント ホンダ

    (17220)エアーエレメント

    ホンダ(35件のレビュー)
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパースリムフード 100パイ NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード 100パイ

    NASTA(ナスタ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
    用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
  • pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター FP20/F20用 pH電極

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 反力受/強力パワーレンチ用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    反力受/強力パワーレンチ用

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
  • (30520)イグニッションコイル ホンダ

    (30520)イグニッションコイル

    ホンダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    太陽工業
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。軽、中荷重用です。
    用途ガイドローラとして。組込用ホイールとして材質スチール軸径(Φmm)6許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル

    ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • メ-タアセンブリ 20P-H3500-03 YAMAHA(ヤマハ)

    メ-タアセンブリ 20P-H3500-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • メインスイツチステアリングロツク 20P-H2501-00 YAMAHA(ヤマハ)

    メインスイツチステアリングロツク 20P-H2501-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ,レバ- 1 20P-H2911-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ,レバ- 1 20P-H2911-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • プロテクタ,ワイヤハ-ネス 20P-H2589-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクタ,ワイヤハ-ネス 20P-H2589-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • バンド 20P-H5546-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バンド 20P-H5546-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 20P-H3340-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤフラツシヤライトアセンブリ 2 20P-H3340-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 20P-H4312-01 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 20P-H4312-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • コ-ドアセンブリ 20P-H4312-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コ-ドアセンブリ 20P-H4312-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • スクリユ,フイツテイング 20P-H213A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ,フイツテイング 20P-H213A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • クランプ 20P-H3595-00 YAMAHA(ヤマハ)

    クランプ 20P-H3595-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ 20P-H2590-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ 20P-H2590-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
  • カバー1 20P-H246B-03 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー1 20P-H246B-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ(12V-35/35W) 20P-H4314-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ(12V-35/35W) 20P-H4314-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1DX-84314-00
  • プレート 20P-H3618-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート 20P-H3618-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 20P-H3311-10 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ,フラツシヤ(12V-10W) 20P-H3311-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • ナツト,アジヤステイング 20P-H3927-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナツト,アジヤステイング 20P-H3927-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...