カテゴリ

  • 空圧工具(88)
  • 切削工具(51)
  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 測定用品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pm」の検索結果

関連キーワード
398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウSUS製プラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(18件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(18件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウローリングプラグ メネジ取付用モノタロウ(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
フォトマット紙 EPSONフォトマット紙EPSON(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(20枚)
当日出荷
光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!
坪量(g/m2)167RoHS指令(10物質対応)対応対応インク顔料、染料
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
289税込318
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
エアーチャック ヤマダコーポレーションエアーチャックヤマダコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷
エアーツール用のカプラーです
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状キャップ
ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)日東工器(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
PE継手メータ用1種20mm TBC(タブチ)PE継手メータ用1種20mmTBC(タブチ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7757形状ストレート質量(g)310種類その他継手
スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング
889税込978
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
マグネットルーペ I.L.K(池田レンズ工業)マグネットルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 4倍小玉レンズ付です。
倍率2倍(小玉4倍)レンズ径(Φmm)100トラスコ品番321-6268質量(g)288種類スタンドルーペ(マグネット付)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×45×20全高390mm
台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 強弱速調付 金属製Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所用仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴMASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
ロータリプラグ SK11ロータリプラグSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
ロータリープラグ BeHAUSロータリープラグBeHAUS
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器ロータリプラグ(メネジ取付用)日東工器(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
PCカプラプラグ BeHAUSPCカプラプラグBeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
459税込505
1個
当日出荷
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング流量調整付きスイベルコネクタプラグヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
サブパーツ(オネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリングサブパーツ(オネジ) 20型プラグヤマトエンジニアリング
199税込219
1個
当日出荷
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8575形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
カプラ 富士コンプレッサーカプラ富士コンプレッサー
599税込659
1個
9日以内出荷
重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
用途工場内空気配管、空気工具接続まで用途に応じてサイズ・取付形状を用意。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプめねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
コロドリル870 ドリルヘッド(346) サンドビックコロドリル870 ドリルヘッド(346)サンドビック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールラウンドチップです。主に低合金材および炭素鋼の加工用ですが、オーステナイトステンレス鋼や鋳鉄でも良好な機能と工具寿命を発揮します。卓越した耐摩耗性と高じん性を併せ持っています。
用途鋼、ステンレス鋼、チタン用。材種4334
一般表示板 セーフラン安全用品一般表示板セーフラン安全用品
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途各種禁止事項の明示に。仕様4隅R加工 Φ3mm孔x4材質HIPS厚さ(mm)1.5寸法(mm)254×356取付方式ビス止め
ハイカプラツイストプラグ 日東工器ハイカプラツイストプラグ日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ東芝シュネデール・インバータ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
スマートボックス 摂津金属工業スマートボックス摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット材質UL94V-0適合、ASA+PC-FRライトグレイRoHS指令(10物質対応)対応
自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG 京セラ自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途自動盤用突っ切り工具KGZ用。
チップ 超硬 多機能用 京セラチップ 超硬 多機能用京セラ
12,980税込14,278特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)GW15
AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARYAVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミントSWISS MILITARY
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ。移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全。に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポート。TSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊仕様1~3泊(機内持ち込み可)付属品ネームタグ、スーツケースカバー質量(kg)3.6ペールミントサイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114)容量(L)33機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック保証期間2年材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM06セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
フライス ミニマスターヘッド MM16 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM16セコ・ツールズ・ジャパン
42,980税込47,278
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM08 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM08セコ・ツールズ・ジャパン
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ミニマスターヘッド MM10 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターヘッド MM10セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 多機能用 京セラチップ PVDコーティング 多機能用京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PR1215材質(本体)PR1215精度M