カテゴリ

  • 空圧工具(45)
  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 清掃用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「20pm」の検索結果

関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(70件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • SUS製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(18件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気、水寸法d(Φmm)7.5
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレートコンタクト形状オス種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • ローリングプラグ メネジ取付用 モノタロウ

    ローリングプラグ メネジ取付用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    プラグが360度回転します。
    用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。使用流体空気ねじ径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ取り付け形状メネジ取付用使用温度(℃)-20~80
  • ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    289税込318
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです
  • ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース プラグ (メネジ取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)7.4
  • ロータリプラグ SK11

    ロータリプラグ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    空気工具・機器類の作業をスムーズにします。本体に45度の角度を設け、ホースから伝わる煩わしい負担を解消します。本体構造のシンプル化によってコンパクト設計を実現しています。耐ダスト性を考慮した新設計によって、耐久性がさらにアップしました。
    用途エアー配管継手(ロータリープラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄
  • ロータリプラグ(メネジ取付用) 日東工器

    ロータリプラグ(メネジ取付用)

    日東工器(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    流体空気、不活性ガス取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.0
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    459税込505
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • サブパーツ(オネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気最大使用圧力(MPa)1ソケットorプラグプラグトラスコ品番855-8575形状20型プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • スイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング

    スイベルコネクタプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    889税込978
    1個
    当日出荷
    縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
    用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラツイストプラグ 日東工器

    ハイカプラツイストプラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
    用途低圧用・空気工具・機器用流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 流量調整付きスイベルコネクタプラグ ヤマトエンジニアリング

    流量調整付きスイベルコネクタプラグ

    ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
    用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
  • PE継手メータ用1種20mm TBC(タブチ)

    PE継手メータ用1種20mm

    TBC(タブチ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7757形状ストレート質量(g)310種類その他継手
  • 分岐ワンタッチカプラー JTC

    分岐ワンタッチカプラー

    JTC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトマット紙 EPSON

    フォトマット紙

    EPSON(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(20枚)
    当日出荷
    光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!
    坪量(g/m2)167RoHS指令(10物質対応)対応対応インク顔料、染料
  • マグネットルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    マグネットルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 4倍小玉レンズ付です。
    倍率2倍(小玉4倍)レンズ径(Φmm)100トラスコ品番321-6268質量(g)288種類スタンドルーペ(マグネット付)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×45×20全高390mm
  • 台所用換気扇 強弱速調付 金属製 Panasonic(パナソニック)

    台所用換気扇 強弱速調付 金属製

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    適合場所台所用仕様●強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター●埋込スイッチ等との連動はできません材質オリフィス:鋼板製スイッチ内蔵:引きひも式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根(グレー):3.1Y6.8/0.5
  • MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴ

    MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)

    アタゴ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。 樹脂製です。塩分や酸を含むサンプルの場合は樹脂モデルをお選びください。
    材質樹脂目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
  • スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド)

    スウィングスイベル

    I・Field(アイ・フィールド)
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
    用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • 球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ シグマ光機

    球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLB-50シリーズ

    シグマ光機
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
  • 自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG 京セラ

    自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途自動盤用突っ切り工具KGZ用。
  • フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド MM06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GDM 京セラ

    チップ GDM

    京セラ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    穴の形状-
  • プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(228件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • フライス ミニマスターヘッド MM08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド MM08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業)

    PMプラスチックマイタ 20マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    歯数20種別プラスチックマイタ材質MC901減速比1形状B3圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ラインカプラ 200T型 日東工器

    ラインカプラ 200T型

    日東工器(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
    分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
  • グリスガン エアー式 モノタロウ

    グリスガン エアー式

    モノタロウ(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
    用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • タイヤ エアーチャック 兼用型 モノタロウ

    タイヤ エアーチャック 兼用型

    モノタロウ(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
    用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)材質真鍮接続口径カプラーPM20タイプ全長(mm)120質量(g)80タイプT型・クローズ最高使用圧力(MPa)0.7表面処理クロムメッキ適合流体空気販売区分業務用
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95