カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
- バイク部品(45)
- 制御機器(41)
- 農業機械(24)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 切削工具(18)
- バイク純正部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(4)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- AirTAC(4)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- brembo(6)
- CKD(4)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(18)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- SAMTEC(14)
- SEMTECH(5)
- SMC(360)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- イスカル(3)
- イノック(9)
- ユキワ精工(4)
- 京セラ(8)
- 東正車輛(4)
- 東洋バルヴ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20s-125」の検索結果

ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,386~税込¥8,125~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタン寸法d(Φmm)11表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ケーブル固定・保護用ケーブルグランド Mねじ
日機¥3,898税込¥4,2881袋(10個)4日以内出荷材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械機、制御盤などの電線やケーブルを固定・保護します。材質ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応![”セラカバーS[[R上]]” エルボ用 ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”セラカバーS[[R上]]” エルボ用
ニチアス¥95,980税込¥105,5781箱(20個)8日以内出荷から15日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。用途厨房排気ダクト用防火材。厚さ(mm)20
マイクロラジオペンチ
廣田工具製作所¥3,198税込¥3,5181丁14日以内出荷ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!全長(mm)133質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-10切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6![”セラカバーS[[R上]]” 直管用 ニチアス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
”セラカバーS[[R上]]” 直管用
ニチアス¥38,980税込¥42,8781箱(8本)15日以内出荷軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性、不燃性を備えたダクト用防火材です。20mmの厚さでロックウール50mmと同等以上の性能を発揮します。用途厨房排気ダクト用防火材。材質耐熱無機材、アルミガラスクロス厚さ(mm)20タイプ直管用長さ(m)1
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125BZ)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個15日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-125Z)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BS
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷ストローク(mm)125アジャスターオプション(BS) 前進端アブソーバ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125AT
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ヘルメットホルダー/GSX-R125(17-)
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷純正ライクな見た目で車両の雰囲気を崩しません。 スチール製電着黒塗装仕上げ カギ2本付属用途GSX-R125('18~'20) GSX-S125('17~'20)
...