カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,246)
  • 制御機器(2,416)
  • バイク純正部品(2,324)
  • メカニカル部品(1,727)
  • バイク部品(1,582)
  • 農業機械(1,578)
  • 自動車純正部品(1,382)
  • 切削工具(1,372)
  • 配管・水廻り設備部材(921)
  • 科学研究・開発用品(820)
  • 機構部品(735)
  • 測定用品(668)
  • オフィス家具(611)
  • 物流用品(593)
  • パソコン/周辺機器(475)
  • 空調・電設資材(442)
  • 作業工具(419)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(412)
  • 油圧機器・油圧ホース(343)
  • トラック純正部品(332)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(306)
  • ねじ・ボルト・釘(300)
  • 電気材料(296)
  • FA担当者のオススメ新商品(250)
  • 建築金物(225)
  • 建材・エクステリア(224)
  • 作業服(212)
  • 保管用品(184)
  • 自動車補修部品(180)
  • 船舶用品・漁業資材(179)
  • 家電(175)
  • 学童・教育用品(168)
  • 事務用品(158)
  • 電動工具(141)
  • 店舗什器・備品(137)
  • 医療(127)
  • 照明(120)
  • 自転車部品(113)
  • 清掃用品(109)
  • 厨房用品(99)
  • 研磨材(95)
  • 卓上消耗品(91)
  • 溶接用品(85)
  • 縫製用品(85)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(84)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(81)
  • 塗装・養生・内装用品(77)
  • 安全用品(71)
  • カー用品(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 農業・園芸資材(59)
  • スプレー・オイル・グリス(57)
  • 安全標識(54)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 空圧工具(53)
  • 住設機器(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(48)
  • 整備工具・収納(47)
  • 測定関連サービス(45)
  • 防災用品(43)
  • 介護用品(40)
  • 梱包用品(38)
  • 接着剤・補修材(36)
  • バッテリー・電装(36)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 防犯用品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • クリーンルーム用品(31)
  • 日用品(30)
  • 手袋(27)
  • 救急・衛生(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 塗料(22)
  • ヘルスケア(20)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 食品・飲料(18)
  • 安全保護具(16)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • タイヤ・足回り(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • マスク(11)
  • テープ(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 農具(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 完成車(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 理美容(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • エンジン工具(2)

「20s」の検索結果

31,726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパコートK-20S ジェイインターナショナルスパコートK-20Sジェイインターナショナル
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20Sシンエイ[店舗什器・備品]
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
DS20Sダイヤモンドシャープナー 京セラDS20Sダイヤモンドシャープナー京セラ
1,998税込2,198
1個
欠品中
ダイヤモンド砥石で手軽にお手入れゆっくり数回手前に引くだけ。手軽にお手入れできる。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ポリアセタール(耐熱温度100℃) 、砥石:工業用ダイヤモンド、その他パーツ:ステンレス鋼、熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)ブラック高さ(mm)136質量(g)60縦(mm)50横(mm)55
HIKMICRO サーモグラフィー B20S HIKMICROHIKMICRO サーモグラフィー B20SHIKMICRO
72,980税込80,278
1個
欠品中
商品名HIKMICRO サーモグラフィー B10S特徴高性能サーマルセンサーを搭載0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モードサーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20SCKD(3件のレビュー)
937税込1,031
1個
当日出荷
接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
接着剤 NO.20S セキスイ接着剤 NO.20Sセキスイ
3,398税込3,738
1缶(500g)
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性
ARS20S アルミスライドレール イマオコーポレーションARS20S アルミスライドレールイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,358税込1,494
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
G-20S単品 TMEHジャパンG-20S単品TMEHジャパン
275税込303
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)64
ダイヤフラム  ガスケット 20S-25854-00 YAMAHA(ヤマハ)ダイヤフラム ガスケット 20S-25854-00YAMAHA(ヤマハ)
799税込879
1個
欠品中
主な適合純正品番5VS-25854-00
ハーネス フロント (B20S) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (B20S)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
GA-20Sセット品 TMEHジャパンGA-20Sセット品TMEHジャパン
499税込549
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)133
ミニシリンダー・MCEー20S(押出) アインツミニシリンダー・MCEー20S(押出)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
SUS304W 20S チーズ MIEテクノSUS304W 20S チーズMIEテクノ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状チーズ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
(D20S)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)(D20S)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
(D20S)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)(D20S)ハーネス、リヤーMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
キャップ 20S-21875-10 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 20S-21875-10YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
シール 20S-14452-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 20S-14452-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
プレート 20S-12535-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 20S-12535-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ブロワーアセンブリ 20S-12405-20 YAMAHA(ヤマハ)ブロワーアセンブリ 20S-12405-20YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
グラフイツクセツト 20S-24240-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト 20S-24240-20YAMAHA(ヤマハ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ナット 20S-21296-00 YAMAHA(ヤマハ)ナット 20S-21296-00YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
カバー 20S-15413-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 20S-15413-00YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
キャップ 20S-14799-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップ 20S-14799-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ダンパ 20S-25364-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 20S-25364-00YAMAHA(ヤマハ)
909税込1,000
1個
3日以内出荷
サイドマグネット式 ソケットビット MA20S ベッセルサイドマグネット式 ソケットビット MA20Sベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称MA20S全長(mm)55差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ダンパ 20S-84753-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ 20S-84753-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
ハンドルバ- 20S-26111-11 YAMAHA(ヤマハ)ハンドルバ- 20S-26111-11YAMAHA(ヤマハ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
ホーン 20S-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホーン 20S-83371-00YAMAHA(ヤマハ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ロータ 20S-81673-00 YAMAHA(ヤマハ)ロータ 20S-81673-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
トリム 20S-28376-00 YAMAHA(ヤマハ)トリム 20S-28376-00YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
プレート 20S-24792-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート 20S-24792-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
ブラケット 20S-21249-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット 20S-21249-00YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
シール 20S-14457-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 20S-14457-00YAMAHA(ヤマハ)
749税込824
1個
3日以内出荷
ラジエタアセンブリ 20S-12461-01 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 20S-12461-01YAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
ケース チエーン 20S-22311-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース チエーン 20S-22311-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
OT-20S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットーOT-20S ミニタイプ 屋内専用オーティ・マットー
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)18.5セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.7タイプミニタイプ肉厚(mm)0.8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
コードアセンブリ 20S-84735-00 YAMAHA(ヤマハ)コードアセンブリ 20S-84735-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ピックアップアセンブリ 20S-81670-00 YAMAHA(ヤマハ)ピックアップアセンブリ 20S-81670-00YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
...