カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(912)
  • バイク部品(186)
  • 制御機器(135)
  • メカニカル部品(122)
  • 自動車純正部品(66)
  • 安全標識(63)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 機構部品(54)
  • 切削工具(44)
  • 農業機械(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 建材・エクステリア(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 測定用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 清掃用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sf」の検索結果

関連キーワード
1,895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 かんな P20SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな P20SF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    品番378255部品名称ブレードホルダ(2入)形状図番13A
  • 部品 かんな P20SF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 かんな P20SF

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • あげ太郎部品  AGE56-12用カプラメス(20SF) 三陽機器

    あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SF)

    三陽機器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SF)
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SF SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SF

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20SF SMC

    クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-20SF

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(mm)10
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • サニタリーカプラ 日東工器

    サニタリーカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ おねじ取り付け用

    日東工器
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)35形状円筒型
  • フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCO

    フラワー型ブラシ(軸径6mm)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
    用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
  • ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 集じん機 ETG

    集じん機

    ETG
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレスシルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
  • リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)

    リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付
    用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
  • (51920)ラバー ホンダ

    (51920)ラバー

    ホンダ(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • マグネットドライブ・シールレスポンプ エレポン化工機

    マグネットドライブ・シールレスポンプ

    エレポン化工機
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    接液部及びポンプ主要部に、耐蝕性に優れたポリプロピレン製を用いたシールレスの渦巻きポンプです。小型・中型機種とも、ほぼ全種類の薬液に可能。酸・アルカリ等の腐触性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
    仕様永久磁石を組み込んだインペラーを、モータに装着した駆動マグネットによって、同期回転させるマグネットドライブ方式の渦巻きポンプです。ポンプ室は、樹脂製のケーシングで完全密封されており、インペラーは磁石によって回転しますのでメカニカルシールなどの軸封部の必要がありません。したがって液漏れの心配や薬液による腐食などがなくて安心してご使用していただける理想的なケミカルポンプです。回転数(min-1[r.p.m])50Hz:280060Hz:3380モーター防滴保護型材質(Oリング)バイトン材質(ケーシング)ポリプロピレン(PP)材質(ポンプ軸)セラミック材質(軸受)レアフロン材質(スラスト軸受)セラミック
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
    最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージアズワン品番64-7056-57
  • スタンダードチップ スマート NTシリーズ アズワン

    スタンダードチップ スマート NTシリーズ

    アズワン
    9,801税込10,781
    1箱(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で製造しています。片手で開閉できるヒンジタイプです。ミニマムリテンションチップは製造過程においてシリコン添加無の低吸着加工を施しています。
    材質PP、PEフィルター(フィルター付タイプ)主な適合ピペットエッペンドルフ・バイオヒット・ギルソン・ニチリョー・ソコレックス・フィンピペット。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-2~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • 単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機

    単相ギヤードモータ フランジ取付形

    富士変速機(1件のレビュー)
    99,980税込109,978特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC

    クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付 FSC藤原産業

    ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付

    FSC藤原産業
    369,800税込406,780
    1台
    当日出荷
    軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。
    その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
  • GS ミル ハード NACHI(不二越)

    GS ミル ハード

    NACHI(不二越)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
    材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
  • クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC

    クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    車載向け小型/高密度 非防水コネクタ
  • サポートユニット 支持側(角型) NSK(日本精工)

    サポートユニット 支持側(角型)

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エアーツール用のカプラーです。
    材質スチール使用圧力1.5MPaエア流量(L/min)1200
関連キーワード
...