カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
  • 自動車純正部品(71)
  • 制御機器(68)
  • バイク部品(55)
  • 農業機械(52)
  • 切削工具(40)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 機構部品(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 物流用品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20sm」の検索結果

関連キーワード
821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(41件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ボディパッド リア  MT-RB020SM MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ボディパッド リア MT-RB020SM

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RB020SM。販売備考:キャンセル不可商品です。REAR BODY PAD サンマリノブルースタイルwithホワイト,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 20-21。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:サン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000R (20/21)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートサン・マリノ ブルー スタイル/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000R (20/21)タイプRear Body Pad
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(5件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SM) SMC

    MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SM)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM) 三陽機器

    あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM)

    三陽機器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SM)
  • ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器

    BSBM-20SH・30SM用パッキン

    日東工器(19件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
  • MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20SM) SMC

    MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-20SM)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SM SMC

    平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SM

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • 平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SM SMC

    平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-20SM

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)18
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SM SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SM

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
  • ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途管用めねじに対する配管として適合流体空気ねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ めねじ取り付け用

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ワンタッチカプラー JTC

    ワンタッチカプラー

    JTC
    3,198税込3,518
    1セット(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • カプラ JTC

    カプラ

    JTC
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ TW型 ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    ハイカプラ TW型 ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
    用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ジョイント RK JAPAN

    ジョイント

    RK JAPAN(40件のレビュー)
    178税込196
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド PLG-20-SM コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド PLG-20-SM

    コンバム(旧:妙徳)
    819税込901
    1個
    13日以内出荷
    新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65
  • インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状4角寸法L(mm)69寸法D2(Φmm)38
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
関連キーワード
...