グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
色昼白色
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
全光束(Lm)1110
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.34
管径(Φmm)28
定格平均寿命(時間)8500
光色昼白色
電球の種類蛍光ランプ
さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯
種別20W形
点灯形グロースターター形
定格消費電力(W)18
長さ(mm)580
定格寿命(時間)10000
適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別20W省エネ形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)18
管長(mm)580
定格平均寿命(時間)8500
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.340
管径(Φmm)28
電球の種類蛍光ランプ
仕様器具本体
幅(mm)230
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:324
質量(kg)1.9
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:300
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能
材質本体:鋼板 白塗装
電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13
ランプランプ別梱包
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
容量(VA)13
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
種別20W形
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)20
定格平均寿命(時間)9000
適合FG-1E、FG-1P
種類直管蛍光灯
電流(A)0.360
管径(Φmm)32.5
管長(mm)580
電球の種類蛍光ランプ
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.7
電球の種類LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
入力電圧(V)AC100-AC240
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
電球の種類LED
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.4
消費電力(W)230
グリーン購入法適合
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターE形 (口金:E17)
材質PC、銅
質量(g)約106
形式20W形
定格電圧(V)100
口金G13
定格消費電力(W)7.6
全光束(Lm)1260
直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492
材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ
消費電力(W)100V:10、200V:11
定格電圧100/200V
定格電圧(V)100/200
管径(Φmm)29.5
口金G13
定格寿命(時間)50000
管長(mm)581
光源色昼白色
明るさ(Lm)1550
演色指数(Ra)82
標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)
質量(g)280
タイプ40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13
口金G13回転式
全光束(Lm)2080
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)【1/2】110°
平均演色評価数Ra82
周波数50/60Hz共用
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連資料(1.98MB)
ワット数FL40形相当
仕様L:630タイプ
取付直付
タイプ20W
径(Φmm)W79
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
タイプL:600タイプ
器具・セット器具のみ
灯数1
適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
仕様器具本体
幅(mm)150
取付直付
タイプ20W
電源ユニット別売
適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)。縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48
消費電力(W)20
定格電圧(V)12
口金GZ4
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)35
最大光度(cd)1500
入数1個
ビーム角度(°)中角20
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.0
光束(Lm)810
グリーン購入法適合
1セット
¥8,498
税込¥9,348
90日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)6.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)138.3
光束(Lm)830
グリーン購入法適合
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)11.6
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.3
光束(Lm)1570
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
90日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
取付直付
タイプ20W
電源LEDユニット別売
器具・セット器具のみ
防水仕様防湿、防雨
灯数1
適合モジュールRAD540NA/WA
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)11.6
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.9
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)1600
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用
適合【ガード】FK22533
質量(kg)2.8
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)
消費電力(W)16
定格電圧(V)AC100~242
光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯
型式認可番号3AE-1051
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)84
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
定格光束(Lm)950
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B
種別20W
管径(Φmm)32.5
口金G13
点灯形グロー形
全光束(Lm)1230
定格寿命(時間)8500
定格ランプ電力(W)20
管長(mm)580
色温度(K)4200
適合点灯管FG-1E、FG-1P
光色白
電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.3
電球の種類LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:214
質量(kg)1.7
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
埋め込み寸法(mm)W:190
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:244
質量(kg)1.7
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
埋め込み寸法(mm)W:220
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
適合連結金具:C-153N
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:174
質量(kg)1.5
区分埋込
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
埋め込み寸法(mm)W:150
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様ガラス管径:Φ26.5
口金G13
全光束(Lm)1600
保護等級IP65
色温度(K)6500
配光角度(°)340
特性壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧AC100V-AC240V
電球の種類LED
調光の可否×
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:324
埋め込み寸法(mm)W:300
質量(kg)1.9
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分埋込
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
適合連結金具:C-153N
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)6500
光源色昼光色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ