カテゴリ
- オフィス家具(27,029)
- 空調・照明・電設資材(12,697)
- パソコン/周辺機器(2,723)
- 保管用品(2,194)
- 制御機器(1,196)
- 配管・水廻り設備部材(700)
- 店舗什器・備品(432)
- 厨房用品(424)
- 切削工具(420)
- メカニカル部品(390)
- 家電(384)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(364)
- 物流用品(352)
- 農業機械(334)
- 機構部品(319)
- バイク部品(294)
- 事務用品(273)
- 測定用品(263)
- 卓上消耗品(246)
- カー用品(242)
- 建築金物(234)
- ねじ・ボルト・釘(208)
- 作業工具(193)
- 防災用品(186)
- 電動工具(182)
- 安全用品(176)
- FA担当者のオススメ新商品(169)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(164)
- 電気材料(158)
- 自動車補修部品(132)
- 船舶用品・漁業資材(129)
- 学童・教育用品(127)
- 農業・園芸資材(127)
- 縫製用品(123)
- はんだ関連・静電気対策用品(116)
- 日用品(113)
- 科学研究・開発用品(110)
- 清掃用品(102)
- トラック用品・パーツ(98)
- 作業服(95)
- 建材・エクステリア(91)
- 防犯用品(88)
- 溶接用品(87)
- バッテリー・電装(78)
- 研磨材(69)
- 自転車部品(63)
- ポンプ・送風機・電熱機器(62)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 安全保護具(52)
- テープ(49)
- 塗装・養生・内装用品(48)
- 梱包用品(41)
- 介護用品(40)
- 医療(40)
- 測量用品(土木/建設)(34)
- 住設機器(34)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 安全靴・作業靴(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 空圧工具(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- ヘルスケア(26)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 自転車整備工具・アクセサリー(26)
- 接着剤・補修材(22)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(17)
- タイヤ・足回り(17)
- 安全標識(16)
- クリーンルーム用品(14)
- 整備工具・収納(14)
- 救急・衛生(13)
- 農具(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 洗車・清掃(8)
- 塗料(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 理美容(6)
- 自動車純正部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- バイク純正部品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 手袋(3)
- 食品・飲料(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- エンジン工具(3)
- マスク(2)
- 完成車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- オカムラ(岡村製作所)(29,037)
- 三菱電機(4,915)
- Panasonic(パナソニック)(4,551)
- メディアカバーマーケット(767)
- ODELIC(オーデリック)(505)
- 東芝ライテック(361)
- コイズミ照明(261)
- オーム電機(255)
- 岩崎電気(239)
- DAIKO(大光電機)(238)
- BIGM(丸山製作所)(229)
- ENDO(遠藤照明)(211)
- サンワサプライ(198)
- カクダイ(181)
- ELPA(179)
- エレコム(174)
- CKD(170)
- MAGIQ(東京堂)(157)
- エスコ(153)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「20w」の検索結果

三波長形直管蛍光ランプ20W形
オーム電機(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷さわやかな明かりで長寿命10000時間。電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1Pエコロジー商品長寿命
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油
(39件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(20L)当日出荷API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000
バンガード20Wレギュラー
中川ケミカル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。長さ(mm)558色透明質量(g)39内径(Φmm)34適合種別20W形材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム外径(Φmm)35トラスコ品番304-1328エコロジー商品長寿命
LED投光器用 20W LED球
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷RTL-205用の交換球です。消費電力(W)20電球の種類LED全光束(Lm)1800トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110口金E26消費電力20W色温度6500Kエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン広角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED防水保護等級IP55消費電力(W)LED:20マグネットあり全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800発光色昼光色照射角度(°)約80点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)角度調整範囲210°寸法(mm)約166×112.5×47質量(g)約320セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書全長(mm)166寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×112.5×47化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50設置方式マグネット・スタンド電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用照射角約80°充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)全長40×径35タイプ20W形 中角消費電力(W)20口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
エコクールハロゲン中角20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種別20W形 中角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)19定格寿命(時間)2000
ナツメ球20Wホワイト口金E17
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥239税込¥2631個当日出荷長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。全長(mm)48質量(g)8口金E17外径(Φmm)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
ナツメ球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)20外径(Φmm)20ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
プレミア直管20W
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1Eエコロジー商品長寿命
ナツメ球B15Dクリア20W
旭光電機工業¥599税込¥6591個当日出荷全長(mm)48径(Φmm)【ガラス】20定格電圧(V)110口金B15D定格消費電力(W)20全光束(Lm)130定格寿命(時間)2000仕上【ガラス】クリア電球形状ナツメ球
ベビーボール球20W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥149税込¥1641個当日出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適色クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
20W LED電球 ビームランプ型
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ型定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220色昼白色質量(kg)0.315平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60エコロジー商品省エネ
直管蛍光ランプ20W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
水銀灯型LED20W
富士倉¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6エコロジー商品省エネ
エコクールハロゲン狭角20W GZ4
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角定格電圧(V)12口金GZ4電球形状ハロゲン電球RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
薄型投光器20W
富士倉¥6,198税込¥6,8181台当日出荷防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
エコビックLED投光器20W 交換球
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
PD20W対応 モバイルバッテリー
HIDISC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷付属品充電用Type-Cケーブル1本(約30cm)規格リチウムイオンポリマー入力Type-C:DC5V/2.5A,9V/2A,12V/1.5A(MAX18W)、MicroUSB:DC5V/2A,9V/2A(MAX18W)保護回路短絡(ショート),過充電,過放電,過電流,過熱充電時間(時間)7(PD20W)RoHS指令(10物質対応)対応
20W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から翌々日出荷小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
保温電球 20W
minimal LAND¥1,398税込¥1,5381箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。材質ガラス、ニクロム線、他消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85対象動物小鳥・小動物・爬虫類
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
LEDチューブライト20W形(片側給電)
日動工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。トラスコ品番364-6492材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ消費電力(W)100V:10、200V:11定格電圧100/200V定格電圧(V)100/200管径(Φmm)29.5口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)581光源色昼白色明るさ(Lm)1550演色指数(Ra)82標準消費電力料金(円/h)100V:0.28エコロジー商品省エネ
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
...