カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(498)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,769)
  • 三菱電機(4,911)
  • Panasonic(パナソニック)(4,617)
  • メディアカバーマーケット(767)
  • 東芝ライテック(360)
  • 岩崎電気(272)
  • コイズミ照明(260)
  • オーム電機(255)
  • DAIKO(大光電機)(237)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • ENDO(遠藤照明)(211)
  • サンワサプライ(200)
  • ELPA(188)
  • カクダイ(181)
  • エレコム(170)
  • CKD(170)
  • MAGIQ(東京堂)(156)
  • エスコ(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(124)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20w」の検索結果

関連キーワード
498件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 樹脂絶縁台 ODELIC(オーデリック)

    樹脂絶縁台

    ODELIC(オーデリック)
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    表面を刷毛や布などで拭き取り、味わい深い表情を作り出すワイピング仕上げ
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:ダイカスト(銀イブシ)長さ(mm)173質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED幅(Φmm)107光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8配光角度(°)126明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種別器具:LED一体型幅(mm)107色白高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
  • LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)

    LEDエクステリアライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライト Φ150

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
    仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプです。非調光
    品名LED-TUBE 40S/N/34消費電力(W)22.8口金G13色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップと手ごろな価格のスタンダードタイプ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1500、(取り付け部含む)1540幅(mm)36質量(kg)1.1取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプスタンダード、ノーマルパワー種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)18.8材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
  • 間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    空間演出におすすめの調光型。屋内用
    付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
    仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
  • LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)

    LED一体型 シャンデリア ウェーブライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
    適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
  • LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト単色6畳 リモコン付き

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインでどんな部屋にも馴染みの良いLEDシーリングライトです。昼光色で連続調光(100-10%)が可能なため、シーンに応じた明るさでの使用ができます。
    その他壁スイッチ(全灯→メモリー点灯→常夜灯)、調光器不可寸法(mm)Φ477×高さ114質量(kg)1.5定格消費電力(W)29器具・セットセット品色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110.3光源寿命40000光色昼光色(6500K)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200調光率(%)100-10調光の可否×適用畳数~6畳調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)電圧(V)100本体アルミ取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)

    広配光デスクライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    翌々日出荷
    机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
    仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト M形 FHTクラス ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト M形 FHTクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    店舗・施設のスタンダード。FHTクラスのベースダウンライトを刷新。バリエーションが豊富でリニューアルに最適。店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。
    仕様【調光器】不可【断熱施工】不可材質アルミ幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5色オフホワイト型浅型定格電圧(V)AC100~242深さ(mm)88定格消費電力(W)16.1対応傾斜天井/55°LED寿命(時間)500000入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散89°、未対応器具相当FHT32WクラスLED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
...
白熱電球20w特集