カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 空圧工具(1)

「20x26x4」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OIL SEAL, 20X26X4  91205216003 ホンダ

    OIL SEAL, 20X26X4 91205216003

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL, 20X26X4  91205216000 ホンダ

    OIL SEAL, 20X26X4 91205216000

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • ダストシール 20X26X4 91262GBF831 ホンダ

    ダストシール 20X26X4 91262GBF831

    ホンダ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91262-GBF-831
  • シール(オイル) GD20X26X4   ZX750-A3 92049-1108 Kawasaki

    シール(オイル) GD20X26X4 ZX750-A3 92049-1108

    Kawasaki(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
  • Gシール NTN(エヌティーエヌ)

    Gシール

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タカN 大阪魂

    タカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • バリカッター BC-005 部品 日東工器

    バリカッター BC-005 部品

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 45本組 軸付砥石(6mm軸/PA) エスコ

    45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1組
    翌日出荷
    セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
  • エキゾーストジョイントガスケット DRC(ディーアールシー)

    エキゾーストジョイントガスケット

    DRC(ディーアールシー)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    マフラー結合部の排気漏れを防止するリプレースメントガスケット。国内のオフロード車用を豊富にラインナップ。デルタ等の社外マフラーを取り付けの際に便利。
  • ダストシール 20X26X4.5 91254KS6003 ホンダ

    ダストシール 20X26X4.5 91254KS6003

    ホンダ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91254-KS6-003主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット FOCAL(フォーカル)

    FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット

    FOCAL(フォーカル)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。
    セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
  • オイルシール 20X26X4.5 09284-20001 スズキ

    オイルシール 20X26X4.5 09284-20001

    スズキ
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
  • エアロバーブラケット ライザーキット プロファイルデザイン

    エアロバーブラケット ライザーキット

    プロファイルデザイン
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。 アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。 組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。
    仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14適合ブラケットJ2ブラケット
  • リツプシール BIGM(丸山製作所)

    リツプシール

    BIGM(丸山製作所)
    929税込1,022
    1個
    8日以内出荷
    規格G20X26X4(NTN)部品名称リツプシール図解NoMS410ENA-3K 走行部品_No.49、MS410ENA-3M 走行部品_No.49、MS410ENA-3K 走行部品_No.56、MS410ENA-3M 走行部品_No.56
  • シール BIGM(丸山製作所)

    シール

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格G20X26X4部品名称シール図解NoSSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F617VT リヤアクスル分解-3部品_No.16、SSA-F610 リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F616M リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-3部品_No.16、SSA-F615 リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F616VT リヤアクスル-3部品_No.15、SSA-F616MA リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-3部品_No.16、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-3部品_No.16、SSA-F616MAT リヤアクスル-3部品_No.15、SSA-F611 リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F505 リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F616 リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F616V-1 リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F615DX リヤアクスル(3)部品_No.15、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(3)部品_No.15
  • ナベコネジ(+)M5X0.8X16 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X0.8X16

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X16図解NoJAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.35、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、SD052 本体部品 ナベコネジ(+)M5X0.8X16_No.26、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MK048-20 本体部品_No.36、MS045D 本体部品_No.11、MS035R 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS035SP 本体部品_No.7、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.3、MD2300K 本体部品_No.15、MK058SP-20 本体部品_No.33、AS15CD 本体部品 ナベコネジ(+)M5X0.8X16_No.13、MSV413R2-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.16など
  • スクリュ 4X8 BIGM(丸山製作所)

    スクリュ 4X8

    BIGM(丸山製作所)
    32税込35
    1個
    8日以内出荷
    図解NoGKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.11、GKD6001クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、GKD6000TK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品スクリユ4X8_No.14、MDJ6500G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、BL8500SP(コクナイ) エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.12、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.11、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ8001G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14、MDJ8000G-30-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.12、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.14など
  • CAN-Busインターフェイス カナテクス

    CAN-Busインターフェイス

    カナテクス
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
    適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー