カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 作業工具(12)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20x30x7」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル シール(20X30X7-371) 93102-20108 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(20X30X7-371) 93102-20108

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93102-20236
  • シール(オイル) 20X30X7 92049-0134 Kawasaki

    シール(オイル) 20X30X7 92049-0134

    Kawasaki
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KX450E9F
  • オイル シール (20X30X7) 93104-20017 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (20X30X7) 93104-20017

    YAMAHA(ヤマハ)
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール 20X30X7 91202KCY761 ホンダ

    オイルシール 20X30X7 91202KCY761

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91202-KCY-761
  • OIL SEAL,20X30X7  91201GC8003 ホンダ

    OIL SEAL,20X30X7 91201GC8003

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL 20X30X7  91201GC7712 ホンダ

    OIL SEAL 20X30X7 91201GC7712

    ホンダ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • OIL SEAL,20X30X7  91201KG8970 ホンダ

    OIL SEAL,20X30X7 91201KG8970

    ホンダ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 20X30X7(NO 91201GC8004 ホンダ

    オイルシール 20X30X7(NO 91201GC8004

    ホンダ
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91201-GC8-004
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • SUS316LタカN 大阪魂

    SUS316LタカN

    大阪魂
    6,947税込7,642
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
  • Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,173税込1,290
    1個
    当日出荷
    フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
    セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
  • 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com

    薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
    用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
  • Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー)

    Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m

    Anker(アンカー)
    1,355税込1,491
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。フルスピード充電:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。(。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。
    ブラックサイズ約3.0m ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。出力(W)100ケーブル長(m)約3.0対応機種- 急速充電対応 MacBook Pro 2020 16インチ MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4インチ MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3インチ MacBook Air 2020 / 2019 / 2018 iPad Pro 2020 / 2019 / 2018 Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8 Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+ Galaxy S10 / S10+ / S10e Google Pixel 3 Google Nexus 6P ニンテンドースイッチ Huawei Matebook X - 急速充電非対応 Google Nexus 5X Lumia 950 LG G7 / G6 / G5 LG V40 / V30+ / V20 Huawei Mate20 Pro / Mate20 Huawei P30 Pro / P30 Xiaomi 5 Lenovo IdeaPad 720S 13充電時間PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時データ転送速度最大480Mbps
  • Anker 331 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.3m Anker(アンカー)

    Anker 331 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.3m

    Anker(アンカー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。幅広い対応機種:スマートフォンやタブレット端末、ノートPCなど幅広いUSB-C対応機器に対応しています。(。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません)。高い耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現しました。
    仕様●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●接続タイプ:(2.4GHz) Wi-Fiブラック出力(W)60ケーブル長(m)約0.3対応機種- 急速充電対応MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+Galaxy S10 / S10+ / S10ePixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他Google Nexus 6PニンテンドースイッチHuawei Matebook X- 急速充電非対応Google Nexus 5XLumia 950LG G7 / G6 / G5LG V40 / V30+ / V20Huawei Mate20 Pro / Mate20Huawei P30 Pro / P30Xiaomi 5Lenovo IdeaPad 720S 13解像度2Kデータ転送速度最大480Mbpsフレームレート15fps画角100°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 75
  • 390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー) エスコ

    390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷
    移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。 押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。 奥行720mmなので、たっぷり収納できます。
    エスコ品番EA506AB-56A材質PP質量(g)2110フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)720コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)620有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)300
  • リードスイッチ Assemtech Assemtech

    リードスイッチ Assemtech

    Assemtech(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay, サイリスタモジュール VISHAY

    Vishay, サイリスタモジュール

    VISHAY
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー/10個) エスコ

    390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー/10個)

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    翌日出荷
    移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。 押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。 奥行720mmなので、たっぷり収納できます。
    エスコ品番EA506AB-56BA材質PP質量(g)2110フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)720コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)620有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)300
  • 防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ)

    防水コンデジ aiwa cam DCW

    aiwa(アイワ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
    仕様●動画機能:あり+約1時間●光学ズーム機能:なし●デジタルズーム倍率:4倍●本体サイズ(W):112mm●本体サイズ(D):32mm●同梱品:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体サイズ(H):67mm備考オートフォーカス、防水防塵性能:IP68本体質量(g)170g有効画素数1300万画素記録媒体microSDカードインターフェースUSB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット解像度静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)撮影範囲静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠レンズ構成レンズ: F2.2、f=2.0mm露出補正マイナス3.0EV~プラス3.0EV
  • ボックススパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成セット品
  • 両口スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    両口スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1セット
    翌日出荷
    I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット
    セット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    44,980税込49,478
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • 30本組Torxドライバービットセット Wera

    30本組Torxドライバービットセット

    Wera
    4,498税込4,948
    1セット
    翌日出荷
    Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。
    用途手動・工作機械作業用セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
  • アルティメットポーリング 43アイテムキット ペベオ

    アルティメットポーリング 43アイテムキット

    ペベオ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    絵具の色同士が混ざらず、マーブル模様ができるポーリングメディウムとセル模様がコントロール出来るカタリスト・触媒が入ったキットです。内容: アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本。スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)。スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)。ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個。ウッドパネル20x25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)
    用途フルイドアート用トラスコ品番594-6192セット内容アルティメットポーリングメディウム(A液)500mlx1本、カタリスト(触媒・B液)30mlx1本スチューディオアクリリック絵具100mlチューブx2色(11 チタニウムホワイト、26 マルスブラック)スチューディオアクリリック絵具20mlチューブx5色(50 プライマリーマゼンタ、49 プライマリーシアン、30 ターコイズブルー、21 オリエンタルバイオレット、27 イエローオーカー)ペインティングナイフ(プラスティック製)x2本、攪拌棒(木製)x14本、プラスティックカップx7個、スポイドx7個ウッドパネル20×25cmx1枚、透明アセテートシートx3枚、リーフレット(Nancy Wood先生のマスタークラス動画アクセスパスワード付)危険物の類別非危険物
  • トリポリ 20X30X70 ヤナセ(柳瀬)

    トリポリ 20X30X70

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型サイズです。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。
    用途研磨作業。仕様仕上げタイプ素地用適合材鉄・プラスチック
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ、3/8インチ 45ピース

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 45点入り六角、Torx、スプラインビットソケットセット、1/2インチ及び3/8インチスクエアドライブ. RS Proは、六角、スプライン、Torxビットの包括的なセットを提供しています。このセットは、アダプタ、ビット、ソケット、スプラインソケットで構成され、専用の収納トレイが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 特長と利点: 六角、スプライン、Torxビット ヘビーデューティ向けの超硬化処理を施したS2スチール製ビット 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 セキュア保管トレイに収納 - 意図せず衝撃が加わっても45本のビットすべてをしっかり保持し、紛失を防止 硬度 - HRC熱処理: ビットは56 → 62度、ナットドライバビットカプラ、インパクトソケット、ソケットアダプタは42 → 48度 仕上げ - ビットカプラ及びソケットアダプタ用リングのクロムメッキ及び化学黒化処理仕上げ、衝撃ソケットのリン酸塩化仕上げ、ビットのサンドブラスト仕上げ 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 30 mm標準六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 75 mm深型六角ドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: 4、5、6、7、8、10、12 mm 30 mm標準Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 75 mm深型Torxドライバビット(10 mm六角シャンク) x 7、サイズ: T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 30 mm標準スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 30 mm深型スプラインビット(10 mm六角シャンク) x 5、サイズ: M5、M6、M8、M10、M12 1本 - 3/8インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/2インチドライブ10 mm六角ビットカプラ、リング及びドリル穴付き 1本 - 1/4インチ六角-1/2インチドライブソケットアダプタ(長さ - 72 mm) 4本 - 1/2インチドライブインパクトソケット(ドライバ端に2つのピンホール付きシールリング)、サイズ: 17 mm (11/16インチ)、19 mm (3/4インチ)、21 mm (13/16インチ)、23 mm (29/32インチ) このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ヘビーデューティセットを備え、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
    仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/2インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 45ラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式 StarTech.com

    テレビ壁掛け金具/23-55インチ型/1画面/耐荷重30kg/VESA対応/可動アーム式

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
    仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180°材質アルミ、スチール寸法(mm)Minimum Arm Extension:58質量(kg)6耐荷重(kg)30取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in]機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なしディスプレイ最大:55 インチ保証期間2年間VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75高さ調節あり寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm可搬質量(kg)30モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
  • RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
  • RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース RS PRO

    RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • QANTEK 水晶振動子 QANTEK

    QANTEK 水晶振動子

    QANTEK
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア RS PRO

    RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
  • BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)

    BMW専用 カーボン調 スマートキーケース 7シリーズ/8シリーズ 4ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
    セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金メーカーBMW適合車種3シリーズ(G20)、5シリーズ(G30、G31)、7シリーズ(G11、G12)、8シリーズ(G14、G15、G16)、X3(G01)、X5(G05)、X7(G07)、Z4(G29)
  • Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 14.7456MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Max = 85℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 8MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 8MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Max = 85℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装 SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 24MHz, 表面実装 SMD

    ABRACON
    59,980税込65,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 24MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。高さ = 1.4mm。寸法 = 6 x 3.5 x 1.4mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。動作温度 Min = -40℃。ABM7シリーズ. AbraconのABM7シリーズセラミックSMDマイクロミニチュアマイクロプロセッサクリスタルは、高さが低く、薄型機器に最適。高密度用途向けの小型SMDで、セラミックパッケージにより高い信頼性を実現。優れた耐熱ガラスシーリングを採用. 用途. 薄型機器 PC モデム 温度範囲の広い産業用途
    RoHS指令(10物質対応)対応