カテゴリ
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コガネイ(6)
- RS PRO(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- SCHURTER(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- 谷テック(2)
- ラムマウント(2)
- 岡崎精工(1)
- 工進(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ホンダ(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- LITTELFUSE(1)
- SILICON LABS(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
- FSA(1)
エコロジープロダクト
「20x32x5」の検索結果

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ
工進(6件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途海水等の移送に
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
SCHURTER¥2,898税込¥3,1881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スポーツバイク用ヘッドセット FSA HS The Pig 4mm alloy 1-1/8
FSA¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。1-1 / 8インチコラム用 アヘッド ヘッドセット Heavy Duty向け。1-1/8インチコラム用。GYRO互換性。CNC加工されたクロモリ下ワン。上部: 5/32 x 20 リテーナーベアリング。下部: スーパーオーバーサイズ 1-1/4インチ x 15B ベアリング仕様トップキャップハイト:4材質アルミ色ニュートラル質量(g)193タイプヘッドセットメーカーFSA分野ロード、 MTB、 アーバン/コミューティングカテゴリーヘッドセット:threadless
FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット
FOCAL(フォーカル)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)4日以内出荷・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)
SCHURTER¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷仕様●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ極数1シリーズFEC定格電圧(V)AC500定格電流(A)10本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 )取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定RoHS指令(10物質対応)対応
カラー(KK00890)
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格20X32X5部品名称カラー(KK00890)図解NoSSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z500DX 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.23、SSA-Z500MA-1 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z500DX-2 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.23、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z500DX-1 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.23、SSA-Z601S-1 送風機駆動装置部品_No.23
オイルシール(10X20X5)
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoAS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.32、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(10X20X5)_No.33、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32
オイルシール(12X24X5)
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.31、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.31、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.32、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール(12X24X5)_No.31、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 オイルシール(12X24X5)_No.31
タジマ アルミ三脚平面タイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
車椅子シートレール用Xboxアダプティブコントローラーマウント 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:861g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
車椅子アームレスト用Xboxアダプティブコントローラーマウント 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ、#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット