カテゴリ
- 制御機器(8)
- 切削工具(6)
- 農業機械(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(3)
- 研磨材(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- 谷テック(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 大同興業(2)
- MICROCHIP(2)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- スバル(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- TRACO POWER(1)
- MRT(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
エコロジープロダクト
「20x32x6」の検索結果

フライスカッター FC
MRT¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
大同興業¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌々日出荷ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
HSSメタルソー(一般用)
大同興業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から翌々日出荷一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット
FOCAL(フォーカル)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)4日以内出荷・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ
RS PRO¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI
TRACO POWER¥5,198~税込¥5,718~1個ほか7日以内出荷仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)75パッケージDIP 24, PDIP絶縁電圧(kV)2.5
チューブ 6X6.6X80
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格6X616X80図解NoGKD4000クランクケース,シリンダ,スタータ部品チユーブ6X6.6X80_No.32、GD401 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 チユーブ 6X6.6X80_No.32、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、GD4000 エンジン クランクケース、シリンダ、スタータ部品 チユーブ 6X6.6X80_No.32、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32
6カクボルト M10X40
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoMMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 6カクボルト M10X40_No.32、MMB-100 カクハン部品 6カクボルト M10X40_No.20、MMB-100 カクハン部品 6カクボルト M10X40_No.6、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 6カクボルト M10X40_No.48
ボルト M6X12
BIGM(丸山製作所)¥67税込¥741個8日以内出荷図解NoMM-102 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102-1 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102-1 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20
6カクボルト M6X60X20
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M6X60X20図解NoMD220K 本体部品 6カクボルト M6X60X20_No.32、BSM-1365SLT-20HA 撹拌停止バルブ,フロートセンサ部品_No.11、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.34、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.34、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.24、KBM-501D ブーム受け部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.14、KBM-503D ブーム受け部品_No.34など