カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「20x35x7」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(20X35X7-136) 93102-20009

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • オイル シール (20X35X7) 93106-20001 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (20X35X7) 93106-20001

    YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93106-20804主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • 20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TA厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
  • オイルシール 20x35x7 CF POSH

    オイルシール 20x35x7

    CF POSH
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    タイプ298560ヨウ
  • DUST SEAL,20X35X7  91254430003 ホンダ

    DUST SEAL,20X35X7 91254430003

    ホンダ
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
  • DUST SEAL,20X35X7  91254430005 ホンダ

    DUST SEAL,20X35X7 91254430005

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 20X35X7 09283-20024 スズキ

    オイルシール 20X35X7 09283-20024

    スズキ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール 20X35X7 91254GF0761 ホンダ

    オイルシール 20X35X7 91254GF0761

    ホンダ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91254-GF0-761
  • OIL SEAL,20X35X7  91254GF0760 ホンダ

    OIL SEAL,20X35X7 91254GF0760

    ホンダ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
  • シ-ル(オイル),NHSA20X35X7  92049-1613 Kawasaki

    シ-ル(オイル),NHSA20X35X7 92049-1613

    Kawasaki
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92049-1613
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(37件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部シングルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    20x35x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    510税込561
    1個
    欠品中
    保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
    仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120
  • 20x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    20x35x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • ダストシール 35X20X7 91257GFM900 ホンダ

    ダストシール 35X20X7 91257GFM900

    ホンダ(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ダストシール 35X20X7 91257HB3003 ホンダ

    ダストシール 35X20X7 91257HB3003

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91257-HB3-003
  • DUST SEAL,35X20X7  91257HB3000 ホンダ

    DUST SEAL,35X20X7 91257HB3000

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • DUST SEAL,35X20X7  91257K0TJ00 ホンダ

    DUST SEAL,35X20X7 91257K0TJ00

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)

    つむパ カールPCプラグセット

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1セット
    翌々日出荷
    カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。PCプラグ7x35(緑)_20本。PCプラグ8x45(青)_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本。鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
  • ATねんど キーホルダー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ATねんど キーホルダー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    255税込281
    1セット
    3日以内出荷
    キーホルダーやストラップが作るセット。ATねんどでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。材質:ねんど:樹脂中空体、ストラップ:鉄メッキ、ポリエステル。サイズ:ATねんどミニパック:95x60x20mm、ストラップ:10x3x65mm、ボールチェーン:Φ1.5x140mm、ヒートン:7x15mm、ボンド10g:Φ25x105mm。セット内容:ATねんど(35g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2、工作ボンド10g×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容ATねんど(35g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2、工作ボンド10g×1材質ねんど:樹脂中空体、ストラップ:鉄メッキ、ポリエステル
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ トルクス。チップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
    先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品刃先マグネットなし
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AE.J1

    FACOM
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; マイナス。チップサイズ 1 mm、1.2 mm、1.5 mm、1.8 mm、2 mm、2.5 mm。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
    商品構成セット品
  • セーフティライトカーテン omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1組
    7日以内出荷
    Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。28 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 590 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
    仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:28●防護高さ:590mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●寸法:35 x 35 x 590 mm●コード番号:125-0685アズワン品番65-7348-85
  • リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7137-75
  • リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール 1セット 6個入

    WURTH ELEKTRONIK
    18,980税込20,878
    1セット(6個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7137-73
  • シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ コノエ

    シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ

    コノエ
    56,980税込62,678
    1個(50個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • 8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2 FACOM

    8pc. 精密トルクスドライバーセット AEXJ2

    FACOM
    21,980税込24,178
    1個
    73日以内出荷
    8個のTorx(R)ドライバー:AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.9x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75。
    用途精密ドライバー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×130×31(ケース)先端形状トルクス商品構成セット品